Finnpipette™ F2 GLP Kit
Thermo Scientific™

Finnpipette™ F2 GLP Kit

최대한의 신뢰성과 편안함을 제공하며 고성능 Finnpipette F2 피펫을 갖춘 이 종합 키트에서 피펫팅에 필요한 모든 기능을 이용할 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호부피(미터법)
47008701 to 1000 μL
47008800.2 to 1000 μL
470088510 to 10,000 μL
47010702 to 1000 μL
카탈로그 번호 4700870
제품 가격(KRW)
933,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
1,097,000
할인액 164,000 (15%)
Each
부피(미터법):
1 to 1000 μL
제품 가격(KRW)
933,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
1,097,000
할인액 164,000 (15%)
Each
이 종합 키트에서 피펫팅에 필요한 모든 기능을 이용할 수 있습니다. Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 GLP(Good Laboratory Pipetting) Kit는 최상의 신뢰성과 편안함을 주며, 내구성과 고성능을 가진 Finnpipette F2 피펫을 제공합니다. F2 피펫은 AVG(Advanced Volume Gearing) 메커니즘과 유용하고 편안한 대형 디스플레이와 같은 고유한 특징을 가지고 있습니다.
특징:
  • 정확성과 정밀성을 위한 AVG-볼륨 기어링 메커니즘
  • 예방을 위하여 완전하게 고압멸균 가능
  • 가벼운 팁 방출을 위한 소프트터치 팁 방출기
  • 시각적으로 더 좋은 대형 디스플레이
  • 매우 작은 힘으로 피펫팅 가능
  • 키트 1 내용물:

  • 1 ∼ 1000μL의 Thermo Scientific Finnpipette Pipetter 세 개:
  • Finnpipette F2
  • 1 ∼ 10μL
  • 10 ∼ 100μL
  • 100 ∼ 1000μL
  • Flex 팁: 10, 1 x 96 / 200, 1 x 96 / 1000, 1 x 96
  • F-스탠드, F2 펜, F2 브로셔
  • Good Laboratory Pipetting 가이드
  • 시약 보관용기 데모 팩
  • 키트 2 내용물:

  • 0.2 ∼ 1000μL의 Thermo Scientific Finnpipette Pipetter 네 개:
  • Finnpipette F2
  • 0.2 ∼ 2μL
  • 2 ∼ 20μL 일반
  • 20 ∼ 200μL
  • 100 ∼ 1000μL
  • Flex 팁: 10, 12 x 96 / 200, 2 x 96 / 1000, 1 x 96
  • F-스탠드, F2 펜, F2 브로셔
  • Good Laboratory Pipetting 가이드
  • 시약 보관용기 데모 팩
  • 키트 3 내용물:

  • 10 ∼ 10,000μL의 Thermo Scientific Finnpipette Pipetter 세 개:
  • Finnpipette F2
  • 10 ∼ 100μL, 100 ∼ 1000μL
  • 1000 ∼ 10,000μL
  • Flex 팁: 200, 1 x 96 / 1000, 1 x 96 / FT 10mL, 1 x 24 F-스탠드 / F2 펜 / F2 브로셔
  • Good Laboratory Pipetting 가이드
  • 시약 보관용기 데모 팩
  • 키트 4 내용물:

  • 20 ∼ 1000μL의 Thermo Scientific Finnpipette Pipetter 세 개:
  • Finnpipette F2
  • 2 ∼ 20μL, 20 ∼ 200μL
  • 100 ∼ 1000μL 
  • Flex 팁: (2) 200μL, 10 x 96 / 100 ∼ 1000μL, 10 x 96
  • F-스탠드, F2 펜, F2 브로셔
  • Good Laboratory Pipetting 가이드
  • 시약 보관용기 데모 팩
  • 주문 정보:

    일반적인 형태이며 부착과 방출에 아주 작은 힘이 필요한 최신 팁인 Finntip Flex의 시료가 이 키트에 포함되어 있습니다. Good Laboratory Pipetting 가이드는 알맞은 유형을 선택하는 것에서부터 오염제거에 대한 상세한 정보까지 피펫팅에 대한 모든 정보를 담고 있습니다.

    책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    사양
    함께 사용가능한 팁Flex Tips: 10, 200, 1000 μL
    설명Finnpipette F2 GLP Kit 1: 1-10μL micro, 10-100μL and 100-1000μL
    모델F2
    오토클레이브 가능Autoclavable
    색상Assorted
    채널 수1
    제품라인Finnpipette F2
    유형GLP Kit
    부피(미터법)1 to 1000 μL
    Unit SizeEach