Nunc™ MicroWell™ MiniTray
Nunc™ MicroWell™ MiniTray
Nunc™ MicroWell™ MiniTray
Nunc™ MicroWell™ MiniTray
Nunc™ MicroWell™ MiniTray
Thermo Scientific™

Nunc™ MicroWell™ MiniTray

도립 현미경에 사용할 수 있는 광학용 트레이인 Nunc MicroWell MiniTray로 냉동고와 배양기의 여유 공간을 더 많이 확보할 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호웰 수마개 포함멸균
47240060NoSterile
43873372YesNon-sterile
43922560YesNon-sterile
45225660YesSterile
47037872YesNon-sterile
카탈로그 번호 472400
제품 가격(KRW)
1,230,000
Case of 400
웰 수:
60
마개 포함:
No
멸균:
Sterile
제품 가격(KRW)
1,230,000
Case of 400

도립 현미경에 사용할 수 있는 광학용 트레이인 Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniTray로 냉동고와 배양기의 여유 공간을 더 많이 확보할 수 있습니다.

  • 단백질 흡수 제한
  • 뚜껑에 방향을 정확히 맞추기 위한 키 탭이 있음
  • 커다란 영숫자 좌표가 돌출되어 표시
  • 시료와 시약 혼합을 극대화하는 고유한 표면 처리
  • 혈청학 작업을 위한 MiniTray는 웰 치수가 약간 작음
  • 책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    사양
    마개 포함No
    포함S Plate
    길이(미터법)84 mm
    케이스당 수400
    팩당 수100
    형상Rectangular
    유형Cell Culture Dish
    폭(미터법)59 mm
    하단 형상Flat
    높이(미터법)59 mm
    물질Polystyrene
    멸균Sterile
    표면 처리Nunclon Delta
    웰 수60
    Unit SizeCase of 400