Partikelzähler-Standards der Serie 3K/4K
Thermo Scientific™

Partikelzähler-Standards der Serie 3K/4K

Partikelzählstandards der Duke-Standards 3K/4K-Serie von Thermo Scientific™ sind Partikelzählstandards für die Validierung von Partikelzählgeräten.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerDurchmesser (metrisch)
4K100100 μm
3K10001,0 μm
3K-1500,15 μm
3K16001,6 μm
3K-2000,2 μm
3K-2200,22 μm
3K-2690,27 μm
3K-3000,3 μm
3K-3500,35 μm
3K-4000,4 μm
3K-5000,5 μm
3K-6000,6 μm
3K-7000,7 μm
3K-8000,8 μm
3K-9000,9 μm
3K-9900,99 μm
4K-022,0 μm
4K-033 μm
4K-044 μm
4K-055,0 μm
4K-066 μm
4K-077 μm
4K-1010 μm
4K-1515 μm
4K-2020 μm
4K-2525 μm
4K-3030 μm
4K-4040 μm
4K-5050 μm
4K-6060 μm
4K-7070 μm
4K-8080 μm
3K-1000,1 μm
Katalognummer 4K100
Preis (EUR)
-
Durchmesser (metrisch):
100 μm
Stellen Sie mit Thermo Scientific™ Partikelzählerstandards der Serie 3K/4K eine genaue und praktische Kalibrierung von Laserpartikelzählern sicher. Im Vergleich zu unseren Produkten der Serien 3000 und 4000 wird diese Produktlinie in präzisen Vorverdünnungen ausgeliefert, sodass diese Produkte mit minimalen Konzentrationsanpassungen sofort für Laser-Partikelzählgeräte eingesetzt werden können.
Eigenschaften:
  • Suspensionen aus monodispersen Polystyrolsphären für den Einsatz in Dispersionssystemen für Partikel in Luft oder Flüssigkeiten.
  • Partikeldurchmesser sind über das National Institute of Standards and Technology (NIST, Nationales Institut für Normung und Technologie) auf das Standardmeter genau rückverfolgbar.
  • Dies ist eine genaue Methode zur Kalibrierung oder Überprüfung von Laser-Partikelzählgeräten, die in Reinräumen und anderen Anwendungen zur Kontaminationsüberwachung eingesetzt werden.
  • Die in wässrigen Suspensionen mit geringem Rückstand angesetzten Partikel zeichnen sich durch minimale Hintergrundstörungen aus.
Specifications
ZusatzstoffEnthält geringe Mengen Tensid zur Hemmung der Agglomeration und Erhöhung der Stabilität
Konzentration3 x 104/mL
InhaltPolymerpartikel in Wasser
BeschreibungNIST-rückführbare Partikel für Kalibrierung von Laserpartikelzählern
EnthältZertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
Partikeldichte1.05g/cm ³
Menge15 ml
Brechungsindex1,59 bei 589 nm (25 °C)
Größenverteilungen<3%
StabilitätProdukt stabil für mindestens 12 Monate
FarbeWeiß oder farblos
Durchmesser (metrisch)100 μm
Zur Verwendung mit (Anwendung)Kalibrierung von Laser-Partikelzählgeräten
MaterialPolystyrol
ProdukttypPartikel für die Zählkontrolle
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.