Incubateur automatisé Cytomat™ 48
Thermo Scientific™

Incubateur automatisé Cytomat™ 48

Plage de températures : Température ambiante +10°C à 50°C ; Humidité relative : < 95 %
Have Questions?
RéférenceTension
50080235120 V
Référence 50080235
Prix (EUR)
-
Tension:
120 V

L’incubateur automatisé Thermo Scientific™ Cytomat™ série 48 est basé sur la série Cytomat 24 et constitue la solution idéale pour le stockage et l’incubation de grande capacité. Les incubateurs automatisés de la série Cytomat 48 se composent de deux incubateurs de la série Cytomat 24 qui sont regroupés en un incubateur (regroupement d’appareils). C’est une unité sur pieds avec une capacité de 1008 microplaques standard et propose plusieurs modèles (incubateur, large plage de températures avec différentes plages de températures et positions de porte). Sa conception ainsi que l’uniformité et la stabilité inégalées des températures garantissent la reproductibilité de vos procédés, vous offrant les mêmes résultats de haute qualité à chaque fois.

L’incubateur automatisé Cytomat 48 C offre un environnement idéal pour le stockage et l’incubation des dosages dans une plage de température ambiante de +10° à 50°C, avec une humidité relative élevée pouvant atteindre 95 % et des conditions de CO2 stables.

L’incubateur automatisé Cytomat 48 C est adapté à la plupart des applications d’incubation et de culture cellulaire. Il offre des conditions environnementales extrêmement uniformes pour toutes les microplaques, élimine les temps de récupération et réduit les variations de dosage.

Correspond à votre capacité avec un chargeur 48 positions
  • 1344 pièces. Plaques à 1536 puits
  • 1008pièces. Plaques à 96 ou 384 puits
  • 720pièces. Plaques transpuits ou d’insertion
  • 480pièces. deepwell
  • 336 pièces. Boîtes de pointes

D’autres types de chargeurs sont disponibles sur demande
Possibilité d’associer des chargeurs à pas différents


Conditions d’humidité stables
  • Le réservoir d’eau interne spécialement conçu crée un environnement stable avec un niveau d’humidité élevé
  • Les chargeurs ventilés minimisent l’évaporation

Temps d’accès
  • En dessous de 30 s

Prévention de la contamination
  • Surface en acier inoxydable lisse et facile à nettoyer
  • Chambre intérieure en cuivre massif (en option)
  • Bride H2O2 (en option)

Conception à chargeurs flexibles
  • Compatible avec le chargeur Cytomat existant
  • Tailles de pas des chargeurs standard ou personnalisées
  • Possibilité d’associer des chargeurs à pas différents
  • Autoclavable, acier inoxydable
  • Les fentes de ventilation permettent une distribution précise de la température

Pratique
  • Le lecteur de codes-barres interne et direct peut lire les codes-barres sur n’importe quelle face de la plaque dans l’incubateur, ce qui minimise le mouvement des plaques et permet un suivi supérieur des plaques et des échantillons.

Intégration facile
  • Commandes de logiciel intuitives
  • Conforme à la norme SILA (Standard in Lab Automation)
  • Connexion directe à une hotte à flux laminaire
  • Différentes positions de porte / transfert
  • Plusieurs stations de transfert

Nombreuses autres options
  • Option d’interface SILA pour l’une intégration rapide et facile
  • Regroupement des périphériques SILA afin d’augmenter la capacité jusqu’à 2016 microplaques standard
  • Voies H2O2
  • Contrôle O2
  • Chambre intérieure en cuivre massif
  • Station de transfert standard : achemine les microplaques en position portrait
    • Station d’échange de 90° (pour le format paysage) et de 180°
    • Extension linéaire avec plusieurs longueurs

Certification
  • CE
  • RoHS
  • Fabriqué dans un établissement accrédité conformément aux normes ISO 9001 et ISO 13485
Spécifications
Temps d’accèsEn dessous de 30 s
Certifications/ConformitéMarquage CE
Alimentation électrique120 V, 60 Hz ; autre tension sur demande
CaractéristiquesUnité d’incubation et de stockage avec plage de température inférieure, humidité relative pouvant atteindre 95 % et plage CO2 de 0 - 20 % de volume.
Capacité1344 pc. Plaques à 1536 puits, 1008 pièces Plaques à 96 ou 384 puits, 620 pièces Plaques transpuits ou d’insertion, 480 pièces Deepwell, 336 pièces Boîtes à pointes
ModèleCytomat 48 C
TypeIncubateur automatisé
Poids (métrique)500 kg
Matériau de la cuveCuivre
Humidité relative< 95 %
Plage de températures (métrique)Température ambiante de +10°C à 50°C
Tension120 V
Unit SizeEach