Barnstead™ Pacific™ RO
Thermo Scientific™

Barnstead™ Pacific™ RO

Mejore la producción funcional y económica de agua de alta pureza con este sistema de ósmosis inversa de laboratorio de diseño modular.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoRendimiento de filtrado
501323867 l/h
501323853L/hr .
5013238712 l/h.
5013238820 l/h
5013238940L/hr .
Número de catálogo 50132386
Precio (MXN)
-
Rendimiento de filtrado:
7 l/h

Mejore la producción funcional y económica de agua de alta pureza con el sistema de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ RO. Es un sistema de ósmosis inversa con un diseño modular específico para la producción funcional y económica de agua de gran pureza.

Características del producto

  • Cinco opciones del sistema con flujos de filtración de 3, 7, 12, 20 o 40 l/h.
  • Su diseño compacto permite ubicarlo en la mesa del laboratorio o montarlo en la pared.
  • La actualización simple del sistema lo hace apto para futuros requisitos de capacidad de agua pura.

Funcionamiento fiable

  • El control de microprocesador ofrece un funcionamiento automático con monitorización continua de todos los parámetros importantes.
  • El nivel de llenado requerido en el depósito se puede personalizar.
  • El regreso automático al modo de funcionamiento garantiza la recirculación durante los periodos de reposo.

Pantalla clara fácil de utilizar

  • La resistividad/conductividad se muestra claramente en un gran panel de control retroiluminado que se inclina para una visualización óptima.
  • El estado del modo de funcionamiento actual indica claramente los modos de «producción», «en espera» o «limpieza».
  • Nivel de llenado del depósito mostrado en %

Monitorización del agua de suministro integrada

El agua de suministro de calidad es un requisito previo para obtener agua de alta pureza y prolonga la vida útil del cartucho.

Documentación que cumple con GLP

El reloj en tiempo real registra errores y fallos del sistema.

El almacenamiento continuo de datos recoge cuatro semanas de información que se muestran en texto claro.

El sistema operativo está protegido con código para evitar cambios no autorizados en los ajustes del sistema.

La interfaz RS-232 con intervalo de envío ajustable permite la transmisión de valores y errores medidos a un PC o impresora de datos a intervalos de tiempo personalizados.

La constante de celda de 0,16 cm-1 garantiza unas mediciones de conductividad precisas.

Pretratamiento Pacific RO

Dos bastidores para filtro de 25,4 cm (10 pulg) con un prefiltro de 5 µm + carbono activo para evitar la entrada de partículas de más de 5 µm y altas concentraciones de cloro libre; incluye un cartucho de estabilizador de dureza que enlaza el calcio y evita su precipitación.

Almacenamiento de agua pura sin preocupaciones

El depósito está hecho de polietileno sin pigmentos.

El fondo cónico permite un vaciado completo, así como una limpieza y desinfección eficaces.

Dispensador manual opcional

Consiga mayor flexibilidad añadiendo un dispensador manual con cable de 3 metros que se conecta al depósito. Se debe usar solo con un depósito con bomba de presión (06.5032, 06.5062, 06.5082).  Incluye filtro final de 0,2 micrómetros. (N.º de pieza: 50138221)

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Retención bacteriana99 %
Fondo (métrico)330 mm
DescripciónBarnstead Pacific RO 7
Requisitos eléctricos230 V, 50/60 Hz
Conector de agua de suministroNPT de 3/4 pulg
Frecuencia50/60 Hz
Altura (métrico)603 mm
Peso neto (métrico)21 kg
Presión de funcionamientoDe 1,5 a 6 bar
Rendimiento de filtrado7 l/h
Consumo de energía0,1 kW
Intervalo de temperatura (métrico)2°C a 35°C
Tensión230 V
Anchura (métrico)372 mm
Monitorización del agua de suministroIntegrado
Caudal7 l/h
TipoSistemas de purificación de agua por ósmosis inversa
Unit SizeEach