Product Image
Thermo Scientific™

Módulo de almacenamiento a temperatura ambiente Cytomat™ 10 Hotel, acero inoxidable

Intervalo de temperatura: Ambiente
Have Questions?
Número de catálogoTensión
50143210100/230 V
Número de catálogo 50143210
Precio (USD)
-
Tensión:
100/230 V

Diseñada para adaptarse a los laboratorios de biología celular o de detección más activos, el módulo de almacenamiento a temperatura ambiente Thermo Scientific™ Cytomat™ 10 Hotel es la solución ideal para el almacenamiento de acceso aleatorio de alta capacidad (210 microplacas SBS) a temperatura ambiente.

El producto más reciente de la serie 10 de Cytomat se basa en la incubadora automatizada Cytomat 10 C. Se puede integrar sin problemas con el hardware de ensayo automatizado existente y proporciona el mismo tiempo de acceso rápido inferior a 10 segundos.

Cytomat 10 Hotel (PH) ofrece varias posiciones de transferencia, punto de acceso doble (DAP) y, como solución combinada de sobremesa, permite una colocación flexible dentro del laboratorio.

Está disponible con cubierta metálica (STD: estándar) y una carcasa de Perspex (PH) como cubierta para polvo y luz (opcional).

Se ajusta a su capacidad con 10 apiladores
  • 280pcs. Placas de 1536 pocillos
  • 210pcs. Placas de 96 o 384 pocillos
  • 150 unidades de insertos o Transwell
  • 100 unidades de pocillos profundos

Otros tipos de apiladoras previa solicitud
Mezcle y combine distintas apiladoras de paso


Rapidez
  • Tiempo de acceso por debajo de 10 segundos

Diseño de apiladores flexibles
  • Compatible con el apilador Cytomat existente
  • Tamaños de paso de apilador estándar o personalizados
  • Mezcle y combine distintos apiladores de paso
  • Acero inoxidable, esterilizable en autoclave
  • Ranuras de ventilación que permiten una distribución precisa de la temperatura

Práctica: fácil de utilizar
  • Lector de códigos de barras interno y directo
  • Varias posiciones de transferencia (hasta 12) y puntos de acceso dobles (DAP)

Fácil integración
  • Comandos de software intuitivos
  • Conformidad con SILA (norma para la automatización de laboratorios)
  • Múltiples estaciones de transferencia

Certificaciones
  • CE
  • RoHs
  • Fabricada de conformidad con las normas ISO 9001 e ISO 13485
Especificaciones
Tiempo de accesoInferior a 10 segundos
Certificaciones/conformidadMarcado CE
Fondo (imperial)33,0 in
Fondo (métrico)840 mm
Requisitos eléctricos100/230 V, 50/60 Hz
CaracterísticasAlmacenamiento rápido de acceso aleatorio y a temperatura ambiente; cubierta metálica, punto de acceso doble (DAP)
Altura (imperial)30,6 in
Altura (métrico)779 mm
Admite280 unidades Placas de 1536 pocillos, 210 unidades Placas de 96 o 384 pocillos, 150 unidades Placas de insertos o Transwell, 100 unidades Pocillo profundo
ModeloEstándar
TipoAlmacenamiento a temperatura ambiente
Anchura (imperial)27,6 in
Anchura (métrico)701 mm
Material de la cámaraAcero inoxidable
MaterialAcero inoxidable
Intervalo de temperatura (métrico)Ambiente
Tensión100/230 V
Unit SizeEach