Heracell™ VIOS 160i CO2-Inkubator mit Kupferkammer
Heracell&trade; VIOS 160i CO<sub>2</sub>-Inkubator mit Kupferkammer
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Thermo Scientific™

Heracell™ VIOS 160i CO2-Inkubator mit Kupferkammer

CO2-Sensor: IR-Sensor; Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +3 °C bis 55 °C
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerSpannung
50145517230 V
50145516120 V
Katalognummer 50145517
Preis (EUR)
-
Angebot anfordern
Spannung:
230 V

Erzielen Sie Ihren nächsten Durchbruch. Der Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS CO2-Inkubator wurde speziell für die zuverlässige Leistung, die einfache Bedienung und den Wert entwickelt, die zur Unterstützung unterschiedlichster Kultivierungsanforderungen erforderlich sind – von der Grundlagenforschung bis hin zu anspruchsvollen, modernsten Anwendungen. So sind Sie bereit für alles, was noch kommen mag.

Bessere Lösungen für optimales Zellwachstum. Unsere CO2-Inkubatoren mit Innenkammern aus reinem Kupfer bieten eine ideale In-vitro-Umgebung.

Wärmekammer mit Direktbeheizung 
  • 165 l-Vollkupferkammer mit kompakter Stellfläche, leicht stapelbar 
  • Verstellbare, perforierte Einlegeböden 
  • Außentür mit wechselbarem Türanschlag für mehr Flexibilität
THRIVE Active Airflow  
  • Ein Lüfter in der Kammer verteilt sanft saubere, feuchte Luft in der Kammer und gewährleistet so homogene Bedingungen 
  • Schnelle Wiederherstellung aller Parameter in zehn Minuten oder weniger für stabile Kultivierungsbedingungen 
  • Auto-Stopp-Funktion deaktiviert den Lüfterbetrieb beim Öffnen der Tür automatisch, um den Luftaustausch möglichst gering zu halten
ISO 5 HEPA-Luftfilterung 
  • In die Kammer integrierter HEPA-Filter filtert kontinuierlich alle 60 Sekunden das gesamte Luftvolumen in der Kammer
  • Die Reinraumqualität der Luft gemäß ISO 5 wird in der Kulturkammer innerhalb von fünf Minuten erzielt
  • Kontinuierlicher Schutz gegen Kontaminanten auf Innenoberflächen
Geschützter Flüssigkeitsbehälter 
  • Direkt beheiztes Wasserreservoir bietet stabil hohe relative Luftfeuchtigkeit und verhindert so ein Austrocknen der Kultur.
  • Kondensationsfreie Innenkammer verhindert Bildung eines Nährbodens für Verunreinigungen
  • 5x schnellere Wiederherstellung der Luftfeuchtigkeit als bei herkömmlichen Wasserschalendesigns
In-situ-Sensoren und -Sonden
  • Doppeltemperaturfühler zum Schutz vor Übertemperatur mit Betriebsreserve
  • Wahlweise Wärmeleitfähigkeits (TC)-Sensor mit Kompensation der relativen Luftfeuchtigkeit oder Einzelstrahl-Infrarot (IR)-CO2-Sensor mit zwei Wellenlängen
  • O2-Regelbereiche von 1 bis 21 % (hypoxisch) und 5 bis 90 % (hyperoxisch)
Steri-Run, Sterilisationszyklus mit hohen Temperaturen 
  • Über Nacht stattfindender Zyklus erleichtert die Reinigung und macht ein separates Autoklavieren von Teilen überflüssig
  • 180 °C-Zyklus gewährleistet eine gleichmäßige Sterilisation aller Kammeroberflächen (Keimreduktion von 6 log-Stufen).
Intuitive, interaktive iCAN™-Touchscreen-Steuerung
  • Helles, an der Tür angebrachtes Display für einfachen Zugang und gute Sichtbarkeit
  • Sprachauswahl erleichtert die Bedienung:Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Mandarin
Specifications
Kapazität (angloamerikanisch)5,8 cu. ft.
Zertifizierung/KonformitätCE, CSA
DatenausgabeUSB, optional 4-20 mA
BeschreibungHeracell VIOS 160i CO2-Doppelkammer-Inkubator, Innenkammer aus 100 % Vollkupfer mit HEPA-Filter, Steri-Run Sterilisationszyklus, IR180Si CO2-Sensor; 230 V, 50/60 Hz
Abmessungen (T x B x H) innen22.7 x 18.5 x 23.9 in. (57.6 x 47 x 60.7 cm) pro Kammer
Abmessungen (L x B x H)34.6 x 25.1 x 35.4 in. (88 x 63.7 x 90 cm) pro Kammer
Elektrische Anforderungen230 V, 50/60 Hz
FeuchtigkeitsquelleAbgedecktes integriertes Wasserreservoir
BeleuchtungLED
SauerstoffregelungKeine
TypCO2 Incubator
Gewicht (angloamerikanisch)183 lbs. pro Kammer
CO2-Konzentrationsbereich1 bis 20%
CO2-SensortechnologieIR-Sensor
Kapazität (metrisch)165 l/Kammer
KammermaterialKupfer
Relative Luftfeuchtigkeit<93% bei 37 °C
Temperaturbereich (metrisch)3 °C über Umgebungstemperatur bis 55 °C
Spannung230 V
Unit SizeEach