Incubadoras automáticas serie Cytomat™ 10 C
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Incubadoras automáticas serie Cytomat™ 10 C

Intervalo de temperatura: ambiente de +10 °C a 50 °C: humedad relativa: < 98% a 37 °C
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTensión
51025983230 V
51026519100 V
51025982120 V
Número de catálogo 51025983
Precio (EUR)
-
Tensión:
230 V

Diseñada para su adaptación a los laboratorios de biología celular o detección con un gran volumen de trabajo, la incubadora automática Thermo Scientific™ Cytomat™ 10 ofrece un control excepcional del entorno y se puede integrar perfectamente con cualquier sistema automatizado existente.

Cytomat 10 es una incubadora totalmente automática e incluye un módulo de almacenamiento para la incubación de gran capacidad para crecimiento celular y ensayos en un intervalo de temperatura ambiente de 10 °C a 50 °C con una humedad relativa controlada del 98 % y condiciones estables de CO2.

Cytomat 10 ofrece un tiempo de acceso rápido a las placas de menos de 10 segundos. Además, las múltiples posiciones de transferencia y la versión para debajo la mesa permiten una ubicación flexible de la incubadora en el laboratorio.

Como la primera generación de incubadora automatizada con un sistema de descontaminación térmica totalmente automatizado, Cytomat 10 se ha diseñado para reducir considerablemente el riesgo de contaminación y la variabilidad de los ensayos.

5 apiladoras para ajustarse a su capacidad

  • 140pcs. Placas de 1536 pocillos
  • 105pcs. Placas de 96 o 384 pocillos
  • 75 unidades de insertos o Transwell
  • 50 unidades de placas de pocillos profundos

Mezcle y combine distintos apiladores de paso. Se dispone de tipos de apiladoras adicionales previa solicitud.

Control de humedad sencillo

  • La tecnología HydraSmart proporciona tecnología de vapor ultrasónico sin turbulencias ni introducción de calor en el sistema
  • Suministro de agua esterilizada mediante un filtro de micropartículas accesible desde el exterior
  • Sistema de suministro de agua de bucle cerrado con un sencillo depósito externo
  • Supervisión del nivel del agua con advertencia de la necesidad de rellenar

Rapidez

  • Tiempo de acceso inferior a 10 segundos
  • Ajuste de velocidad para aplicaciones: lenta, media, rápida
  • Ajuste de velocidad para microplacas individuales

Prevención de la contaminación

  • ContraCon para una rutina de descontaminación automática que ofrece auténtica autonomía
  • Fácil de limpiar: superficie lisa de acero inoxidable
  • Cámara interior de cobre macizo (opcional)
  • Brida de H2O2 (opcional)

Diseño de apiladores flexibles

  • Compatible con el apilador Cytomat existente
  • Tamaños de paso de apilador estándar o personalizados
  • Mezcle y combine distintos apiladores de paso
  • Acero inoxidable esterilizable en autoclave
  • Ranuras de ventilación que permiten una distribución precisa de la temperatura

Práctica y fácil de utilizar

  • Pantalla táctil de 5 pulgadas con retroiluminación LED de serie
  • Distintas posiciones de transferencia/puerta

Fácil integración

  • Comandos de software intuitivos
  • Puerta plana, sin tapa
  • Diseñada con múltiples estaciones de transferencia

Más opciones

  • Capacidad adicional: una posición de apilador adicional en la plataforma giratoria
  • Control de O2
  • Cámara interior de cobre macizo
  • Brida de H2O2
  • Lector de códigos de barras interno y directo

Certificaciones

  • CE
  • RoHS III
  • Fabricada de conformidad con las normas ISO 9001 e ISO 13485
Especificaciones
Tiempo de accesoInferior a 10 segundos
Certificaciones/conformidadMarcado CE
Fondo (imperial)32,3 in
Fondo (métrico)822 mm
Requisitos eléctricos230 V, 50 Hz
CaracterísticasUnidad de incubación y almacenamiento con intervalo de temperatura inferior, humedad relativa de hasta el 98 % (a 37 °C e intervalo de CO2 de 0-20 % vol.)
Altura (imperial)36,0 in
Altura (métrico)915 mm
Admite280 unidades Placas de 1536 pocillos, 210 unidades Placas de 96 o 384 pocillos, 150 unidades Placas de insertos o Transwell, 100 unidades Pocillo profundo
ModeloCytomat 10 C
TipoIncubadora automatizada
Anchura (imperial)31,5 in
Anchura (métrico)800 mm
Material de la cámaracobre
Humedad relativa< 98% a 37 °C
Intervalo de temperatura (métrico)Temperatura ambiente de +10 °C a 50 °C
Tensión230 V
Unit SizeEach