Vios&trade; Incubadora <sub>de CO2</sub> iDx CR 165 L &ndash; CTS Serie
Vios&trade; Incubadora <sub>de CO2</sub> iDx CR 165 L &ndash; CTS Serie
Vios&trade; Incubadora <sub>de CO2</sub> iDx CR 165 L &ndash; CTS Serie
Thermo Scientific™

Vios™ Incubadora de CO2 iDx CR 165 L – CTS Serie

El Vios La incubadora de CO2 compatible con salas blancas certificada por iDx está diseñada teniendo en cuenta tanto el control activo de partículas como la capacidad de limpieza rigurosa, estableciendo el estándar para la incubación en salas blancas. Se incluye un paquete de prueba de aceptación de fábrica para respaldar las pruebas comunes. GMP necesidades de documentación de cumplimiento.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoMaterial de la cámaraTensiónControl de oxígeno
51036429Electropolished Stainless Steel120 VOptional 1 to 21% or 5 to 90%
51036431Copper100 VOptional 1 to 21% or 5 to 90%
51036430Acero inoxidable electropulido230 VOpcional 1 a 21 % o 5 a 90 %
51036428Electropolished Stainless Steel100 VOptional 1 to 21% or 5 to 90%
51036432Copper120 VOptional 1 to 21% or 5 to 90%
51036433cobre230 VOpcional 1 a 21 % o 5 a 90 %
51036807Copper120 V1 to 21%
51036808Electropolished Stainless Steel120 V1 to 21%
Número de catálogo 51036429
Precio (MXN)
-
Material de la cámara:
Electropolished Stainless Steel
Tensión:
120 V
Control de oxígeno:
Optional 1 to 21% or 5 to 90%
Evolucionar, expandirse, sobresalir. El Thermo Scientific Vios La línea iDx de incubadoras de CO2 compatibles con salas blancas y certificadas por terceros aprovecha todas las características descritas anteriormente con nuestros modelos estándar. Diseñado para la producción de terapias avanzadas en ISO Clase 5, GMP En entornos de grado A/B, los científicos en lo más alto de su campo eligen Vios Incubadoras de CO2 iDx CR – CTS Serie para lograr una incubación avanzada y dar soporte a sus aplicaciones más exigentes y críticas, desde la investigación hasta el descubrimiento, el desarrollo y la ampliación de la producción.

Rendimiento confiable y comprobado, y protección para cultivos celulares sensibles

  • Thermo Scientific™ THRIVE™ Tecnología de flujo de aire activo para condiciones de crecimiento homogéneas y recuperación rápida de todos los parámetros, minimizando la exposición de los cultivos celulares a fluctuaciones y manteniendo condiciones estables con recuperación de todos los parámetros en diez minutos o menos.
  • Thermo Scientific™ Steri-Run™ Se ha demostrado de forma independiente que el ciclo de esterilización a alta temperatura proporciona un nivel de garantía de esterilidad de 12 logaritmos y alcanza °los 180 °C en todas las áreas, según un mapeo de temperatura de 48 puntos.
  • La filtración HEPA en la cámara logra ISO Condiciones de calidad del aire similares a las de una sala limpia de clase 5 en solo cinco minutos después de abrir la puerta durante 30 segundos.
  • La electrónica con clasificación IP54 y el exterior de acero inoxidable cepillado sellado están certificados como compatibles con salas blancas para respaldar sus rigurosos protocolos de limpieza y desinfección.
  • Nuestro exclusivo sistema de control de partículas protege su sala limpia al capturar partículas de la incubadora a través de un sistema de filtración HEPA montado en la parte trasera.
  • Compatibilidad comprobada con los estándares comunes GMP Protocolos de instalaciones y procedimientos de sala limpia, incluidos STERIS™ sistemas de proceso seco que utilizan peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP ) tecnología de biodescontaminación.
  • Proporcionó CTS El paquete de documentación de prueba de aceptación de fábrica (FAT) de la serie con cada unidad incluye todo lo que necesita para su auditoría:
    • Certificados reglamentarios
    • Protocolos recomendados
    • Certificados de conformidad, calibración, calibración de sensores y especificaciones técnicas.
    • Certificado de compatibilidad de terceros con ISO Clase 5 y GMP Entornos de salas blancas de grado A/B.

Diseños que están listos para donde te lleven tus descubrimientos

  • Sensor de CO 2 IR180Si para una recuperación rápida y una larga vida útil.
  • Sistema de humidificación sin condensación con depósito de agua integrado y protegido de 3 L. Llene o vacíe fácilmente sin quitar los cultivos para ayudar a mantener limpia el agua destilada esterilizada. La cubierta deslizable permite acceso completo para la limpieza.
  • Pantalla táctil grande y nítida de 7 in para un monitoreo más rápido y de un vistazo de las condiciones de la cámara. Establecer idioma* y el código de acceso programable proporcionan accesibilidad y seguridad adicionales.
  • Diseño ergonómico de puerta que hace que la carga, descarga y control rutinario de cultivos sea más fácil que nunca. La cerradura de puerta electromagnética viene de serie.
  • La funcionalidad opcional de control de CO2 activo ajusta automáticamente los niveles, eliminando el exceso de CO2 liberado por los sistemas de cultivo celular de gran capacidad para mantener el punto de ajuste de CO2 .
  • Las opciones de tri-gas ofrecen un control de oxígeno variable para la investigación de tejidos fisiológicos. Simular condiciones hipóxicas (1-21% O 2 ) o hiperóxicas (5-90% O 2 ) según la aplicación.
  • Seleccione un interior de acero inoxidable electropulido o de cobre 100% puro, con esquinas de cámara interior curvas fáciles de limpiar y diseños de estantes que son fáciles de instalar y quitar sin herramientas.
  • Diseño evaluado de forma independiente para la producción de terapias avanzadas en ISO Clase 5, GMP Entornos de grado A/B. Cada unidad individual se prueba para comprobar su compatibilidad.

Operaciones fluidas en laboratorios modernos

  • Diseño listo para conectividad con acceso frontal USB puerto, salida de señal 4-20 mA opcional (opción instalada de fábrica). Compatible con Connect Edge y OPCUA Gateway, y CellMation, lo que hace que el Vios iDx CR compatible con los comunes GMP Protocolos y procedimientos de las instalaciones.
  • Hay muchas opciones y accesorios disponibles instalados de fábrica e instalados por el cliente; revise el folleto del producto para obtener más información.
  • Thermo Scientific™ Celúla Locker™ Hay sistemas disponibles en los modelos de 165 L para brindar mayor protección para muestras valiosas. Visite thermofisher.com/celllocker para obtener más información.
  • Thermo Scientific™ CultiMaxx™ Los sistemas de estanterías son accesorios instalados por el cliente que ofrecen una mayor capacidad de cultivo en los modelos de 255 L. Visite thermofisher.com/cultimaxx para obtener más información.

*Las opciones de idioma de la interfaz de usuario disponibles incluyen inglés, español, alemán, francés, italiano, japonés y mandarín. Especificaciones obtenidas en condiciones estándar de laboratorio a nivel del mar, a una condición °ambiental de +22 C y voltaje de funcionamiento nominal. Otras condiciones del proceso o temperaturas ambientales o la altitud pueden afectar el rendimiento. Por ejemplo, un cambio de 2 °C °en la temperatura ambiente puede influir en la humedad en un 1 % HR.

Especificaciones
Capacidad (imperial)5.8 cu. ft.
Dimensiones interiores (F x An x Al)22.68 x 18.50 x 23.89 in. (57.6 x 47.0 x 60.7 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)34.65 x 25.1 x 35.4 in. (88.0 x 63.7 x 90.0 cm)
Requisitos eléctricos120 V, 50/60 Hz
Fuente de humedadProtected integrated water reservoir
Control de oxígenoOptional 1 to 21% or 5 to 90%
TipoCO2 Incubator
Intervalo de concentración de CO20 to 20%
Tecnología del sensor de CO2IR Sensor
Capacidad (métrico)165 L
Material de la cámaraElectropolished Stainless Steel
Convection TypeAir-jacketed
MaterialStainless Steel
No. of Places11
N.º de estantes3 std./11 max.
Humedad relativaApprox. 93% at 37°C
Intervalo de temperatura (métrico)3°C above ambient to 55°C
Tensión120 V
Unit SizeEach