Rotor de ángulo fijo T-865
Rotor de ángulo fijo T-865
Rotor de ángulo fijo T-865
Thermo Scientific™

Rotor de ángulo fijo T-865

Lleve a cabo una amplia variedad de aplicaciones con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ T-865, que ofrece una capacidad de ocho puestos.
Have Questions?
Número de catálogoCapacidad
514118 x 36 mL
Número de catálogo 51411
Precio (MXN)
-
Capacidad:
8 x 36 mL
Lleve a cabo una amplia variedad de aplicaciones con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ T-865, que ofrece una capacidad de ocho puestos.
Recomendada para:

Fraccionamiento diferencial de proteínas, aislamiento de ADN.

Especificaciones
Ángulo23,5 °
Promedio RCF305.340 x g
DescripciónRotor de ángulo fijo T-865
Para utilizar con (equipo)Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
Factor K51,7
Diámetro máx. del tubo25 mm
Longitud máx. del tubo97 mm
RCF mín.181.222 x g
Peso neto18,3 lb (8,3 kg)
Radio (métrico)91 mm
Radio mín. (métrico)38,4 mm
Capacidad8 x 36 mL
MaterialTitanio
RCF máx.429.459 x g
Vel. máx65.000 rpm
TipoRotor de ángulo fijo
Unit SizeEach