Product Image
Thermo Scientific™

Control O2 (1 a 21%) con 3 puerta interiores herméticas de gas con pantalla

Para su uso con: Estufas microbiológicas Heracell™ VIOS 160i y Forma™ Steri-Cycle™ i160
Have Questions?
Número de catálogoControl de oxígeno
51901145Del 1 al 21%
Número de catálogo 51901145
Precio (MXN)
-
Control de oxígeno:
Del 1 al 21%

Actualice sus incubadoras para aprovechar las ventajas del sistema de control de O2 Control

Especificaciones
DescripciónControl de O 2de 1 a 21% con 3 puertas interiores herméticas para gas con pantalla
Para utilizar con (equipo)Estufas microbiológicas Heracell™ VIOS 160i y Forma™ Steri-Cycle™ i160
IluminaciónLED
Control de oxígenoDel 1 al 21%
TipoAccesorio, Control O2, 1 a 21 % con 3 puertas interiores herméticas de gas con pantalla
Unit SizeEach