Tapas de fijación a presión Nunc™ para recipientes Nunc, de 12.5 a 30 ml
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Tapas de fijación a presión Nunc™ para recipientes Nunc, de 12.5 a 30 ml

Almacene muestras con las tapas de fijación a presión Thermo Scientific™ Nunc™ para recipientes Nunc. Estas tapas están fabricadas con resinas de gran pureza y moldeadas con los procedimientos más novedosos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)
536684Recipientes de 50 ml
536617Recipientes de 12,5, 20 y 30 ml
Número de catálogo 536684
Precio (MXN)
-
Para utilizar con (equipo):
Recipientes de 50 ml

Almacene muestras con las tapas de fijación a presión Thermo Scientific™ Nunc™ para recipientes Nunc. Estas tapas están fabricadas con resinas de gran pureza y moldeadas con los procedimientos más novedosos.

  • Polietileno
  • No estériles
  • Para recipientes de 12,5 a 50 ml
Especificaciones
Capacidad (métrico)50 mL
ColorGris
Para utilizar con (equipo)Recipientes de 50 ml
Línea de productosNunc
Closure IncludedSí
MaterialPolietileno
Tipo de productoTapón de tubo criogénico
EsterilidadNo estéril
Unit SizeCase of 2400