Rotor basculante AH-629 (17 ml)
Thermo Scientific™

Rotor basculante AH-629 (17 ml)

Procese las muestras a 29,000rpm con™ el rotor basculante Thermo Scientific AH-629 6 x 17 ml
Have Questions?
Número de catálogoCapacidad
542856 x 17 mL
Número de catálogo 54285
Precio (MXN)
-
Capacidad:
6 x 17 mL
Procese las muestras a 29,000rpm con™ el rotor basculante Thermo Scientific AH-629 6 x 17 ml
Especificaciones:
  • Capacidad máxima: 6 × 17 ml (0,1 l)
  • Velocidad/RCF máx.: 29.000 rpm/155.846 x g

Información para pedidos:

Pedir los cubos de 36 ml (6) (52035), la herramienta de sellado de ultracrimp/clearcrimp (03920), la sustitución del calibre de engarce (03919), los tapones y tapones adicionales (03046), la herramienta de extracción de tubos (12826), las gradillas de tubos (2) (03327) por separado.

Incluye:

Soporte de rotor, grasa de vacío, lubricante, 17cubos de ml (6), etiqueta de sobrevelocidad extra (29,000 rpm), junta tórica de cuchara (6), gradilla de cubos, libro de registro de rotor de ultracentrífugas, manual de instrucciones

Compatible con:

Ultracentrífuga de suelo de la serie Thermo Scientific™ Sorvall™ WX

Recomendada para:

Aislamiento zonal de ARN y partículas subcelulares

Especificaciones
Ángulo90°
Promedio RCF108.219 x g
DescripciónAH-629 rotor basculante de aluminio (6 x 17 ml)
Factor K284
Diámetro máx. del tubo16 mm
Longitud máx. del tubo102 mm
RCF mín.60.591 x g
Peso neto13,7 lb (6,2 kg)
Radio (métrico)165,9 mm
Radio mín. (métrico)64,5 mm
Capacidad6 x 17 mL
MaterialAluminio
RCF máx.155.846 x g
Vel. máx29.000 rpm
TipoRotor basculante
Unit SizeEach