Rotor de ángulo fijo TFT-80.-80,2
Thermo Scientific™

Rotor de ángulo fijo TFT-80.-80,2

Aumente el procesamiento de muestras con la capacidad de 12 puestos del rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ TFT-80.2.
Have Questions?
Número de catálogoCapacidad
5445612 x 2 mL
Número de catálogo 54456
Precio (USD)
-
Capacidad:
12 x 2 mL
Aumente el procesamiento de muestras con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ TFT-80.2 con capacidad para 12 puestos.
Recomendada para:

Pequeños volúmenes, proteínas, virus y aislamiento de ADN.

Especificaciones
Ángulo25°
Promedio RCF335.994 x g
DescripciónRotor de ángulo fijo TFT-80.2
Para utilizar con (equipo)Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
Factor K22,6
Diámetro máx. del tubo8 mm
Longitud máx. del tubo51 mm
RCF mín.242.344 x g
Peso neto5,5 lb (2,5 kg)
Radio (métrico)60,1 mm
Radio mín. (métrico)33,9 mm
Capacidad12 x 2 mL
MaterialTitanio
RCF máx.429.643 x g
Vel. máx80.000 rpm
TipoRotor de ángulo fijo
Unit SizeEach