HAAKE Rheomex para el sistema HAAKE PolyLab OS
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

HAAKE Rheomex para el sistema HAAKE PolyLab OS

Las extrusoras de laboratorio de husillo único Rheomex Thermo Scientific HAAKE para la plataforma del reómetro de par HAAKE PolyLab OS están orientadas al análisis de las características reológicas y proceso de distintos materiales.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
567-2001Rheomex 19/10 OS de goma
567-2000Rheomex 19/10 OS
567-2004Rheomex 19/33 OS
567-2020Rheomex 19/25 OS
Número de catálogo 567-2001
Precio (MXN)
-
Descripción:
Rheomex 19/10 OS de goma

Las extrusoras de laboratorio de husillo único Rheomex Thermo Scientific HAAKE para la plataforma del reómetro de par HAAKE PolyLab OS están orientadas al análisis de las características reológicas y proceso de distintos materiales.

Sólo con una pequeña muestra, el usuario puede simular procesos de producción y generar películas o perfiles para para pruebas posteriores.

Extrusión de husillo único

Extrusoras de husillo único para laboratorio de eficacia probada que proporcionan datos fiables obtenidos durante el proceso de extrusión, ya sea para verificar los parámetros del proceso (velocidad, energía, temperatura) de materiales no conocidos o para fabricar pequeñas cantidades de nuevos polímeros (como hebras, láminas, pellets, película soplada) durante su investigación y desarrollo. Las extrusoras se suministran con puertos de medición para presión y temperatura de fusión a fin de estudiar los parámetros del proceso a lo largo del cuerpo de la extrusora. Hay disponibles cuerpos con distintas longitudes (ratio longitud/diámetro). Al extremo del cuerpo de la extrusora se puede acoplar una boquilla que forme el polímero fundido como hebra o película. El uso de boquillas reológicas especiales (ranura, redonda, en x) ayuda a determinar la viscosidad de cizalla y elongaciónal a velocidades de deformación definidas. Hay disponibles una gran variedad de geometrías de husillo para personalizar el proceso de extrusión con distintos ratios de compresión, ventilación y secciones de mezcla. Los husillos y cuerpos de rozamiento reducido permiten incrementar el tiempo de vida del sistema. La configuración se puede completar con alimentadores estándar para pellets y sistemas de alimentación especiales para polvos, pastas, líquidos o cauchos de viscosidad alta.

Investigaciones típicas de husillo único

  • Extrudabilidad de materiales de desarrollo reciente
  • Fabricación de fusiones homogéneas
  • Fabricación de películas, láminas, hebras y perfiles para pruebas ópticas y mecánicas, así como para pruebas de exposición al aire libre
  • Medición del comportamiento reológico (viscosidad, elasticidad)
  • Comprobación de las influencias individuales o combinadas de aditivos (estabilizadores, lubricantes) y aditivos funcionales (antioxidantes, estabilizadores de UV, pigmentos y rellenadores)
  • Extrusión de espuma

La extrusora de medición Rheomex HAAKE contiene la tecnología necesaria para la aplicación de medición, control y monitorización apropiada.

  • Un nuevo concepto simplifica el manejo del laboratorio y permite un funcionamiento seguro. Se caracteriza por:
    • sensores de medición móviles que evitan la necesidad de manejar piezas pesadas y calientes
    • circuitos de calefacción y enfriamiento integrados que reducen el número de enchufes y, por lo tanto, el riesgo de realizar conexiones incorrectas
    • unidades periféricas, por ejemplo, de alimentación y posextrusión controladas por ordenador para mejorar la reproducibilidad y la documentación del proceso
  • Especificaciones
    Software de control y evaluaciónWindows based Software: PolySoft
    DescripciónRheomex 19/10 OS de goma
    Diseño de la extrusoraRheomex 19/10 OS de goma
    Información sobre alimentadoresRango de velocidad del alimentador de rollo : 0-50 1/min1/min
    Altura (métrico)124 cm
    Longitud (imperial)30.11 in.
    Longitud (métrico)76,5 cm
    Temperatura máxima450
    Par de apriete máx.160 Nm
    Conexión del sensor de mediciónCANopen
    Sensores de mediciónMelt temperature
    Diámetro del tornillo (métrico)19,05 mm
    Tipo de tornilloTornillo individual
    Peso (métrico)110 kg
    Anchura (métrico)50 cm
    Vel. máx250 rpm
    Reómetro de par de torsiónYes
    Unit SizeEach