Patrones de tamaño para la precisión de recuento Ezy-Cal™
Thermo Scientific™

Patrones de tamaño para la precisión de recuento Ezy-Cal™

Cumpla los exclusivos y exigentes requisitos del laboratorio de control de contaminación de las industrias modernas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDiámetro (métrico)
601010,00 ± 0,08 μm
60022 μm
60055 μm
6015TS
también denominado 6015
15,02 ± 0,15 μm
602020 μm
602525 μm
603030 μm
6050TS
también denominado 6050
50 μm
607070 μm
Número de catálogo 6010
Precio (MXN)
-
Diámetro (métrico):
10,00 ± 0,08 μm
Meet the unique and demanding requirements of the contamination control laboratory in modern industries with Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Count Precision Size Standards, easy-to-use liquid particle count controls at 2000 particles per mL. Designed for regular use in liquid particle counters to verify instrument calibration before each use, standards assure reproducibility of the particle counter by permitting a continuous record of its performance using a NIST™-traceable microsphere suspension with a precise concentration.
Características:
  • Patrón de tamaño de partículas listo para su uso (no se requiere dilución) para la validación de contadores de partículas ópticos
  • Barra agitadora magnética incluida en cada frasco para un muestreo limpio, cómodo y directo
  • El medio de suspensión acuosa contiene una combinación de agentes dispersantes para evitar que las partículas se aglutinen o se peguen a las superficies de flujo del contador de partículas.
  • Los diámetros de las partículas son trazables al medidor estándar a través del National Institute of Standards and Technology (NIST).

Recomendado para:

Comprobación de la calibración de contadores de partículas de líquido.

Especificaciones
AditivoTrazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad
Concentración2000 partículas/ml ± 10 %
ContenidoMicroesferas de poliestireno en agua
DescripciónSe usa para validar el rendimiento de los contadores de partículas de líquido
IncluyeCertificado de calibración y trazabilidad al NIST
Densidad de las partículas1,05 g/cm3
Cantidad100 mL
Índice de refracción1,59 a 589 nm (25 °C)
Distribución de tamaños = 0,09 µm, 0,9% CV
EstabilidadProducto estable durante un mínimo de tres meses
ColorBlanco o incoloro
Diámetro (métrico)10,00 ± 0,08 μm
Para utilizar con (aplicación)Calibración de contadores de partículas de líquido
MaterialPoliestireno
Tipo de productoPartículas para el control de recuentos
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. El producto incluye una barra agitadora para la mezcla continua durante el muestreo.