Homogeneizadores cerámicos para kits QuEChERS
Thermo Scientific™

Homogeneizadores cerámicos para kits QuEChERS

Utilice los homogeneizadores de cerámica Thermo Scientific™ para triturar y homogeneizar muestras para el flujo de trabajo de preparación de muestras QuEChERS.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)
60106-CH-2Tubos de 2 mL
60106-CH-15Tubos de 15 mL
60106-CH-50Tubos de 50 mL
Número de catálogo 60106-CH-2
Precio (CLP)
-
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 2 mL
Utilice homogeneizadores de cerámica Thermo Scientific™ para acelerar el proceso de homogeneización y aumentar la recuperación y reproducibilidad durante el flujo de trabajo de preparación de muestras QuEChERS (rápido, fácil, barato, eficaz, resistente y seguro). Estos homogeneizadores se pueden utilizar con todos nuestros kits de extracción y limpieza QuEChERS para complementar los procedimientos del método Original 2003, el método AOAC 2007.01, el método EN 15662 y el método NY/T 1380-2007.
Especificaciones
Cantidad200/Pk.
Para utilizar con (equipo)Tubos de 2 mL
TipoHomogeneizador de cerámica
Unit SizePack of 200