Cartuchos de AX retenedor HyperSep™
Thermo Scientific™

Cartuchos de AX retenedor HyperSep™

Consiga recuperaciones superiores para analitos ácidos con los cartuchos de SPE Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPeso del lechoCapacidad de columna (métrico)
60107-405500 mg3 mL
60107-404200 mg3 mL
60107-40860 mg6 mL
60107-411150 mg6 mL
60107-4142000 mg25 mL
60107-4151000 mg25 mL
60107-417100 mg15 mL
60107-419500 mg3 mL
Número de catálogo 60107-405
Precio (MXN)
-
Peso del lecho:
500 mg
Capacidad de columna (métrico):
3 mL
Consiga recuperaciones superiores para analitos ácidos con los cartuchos Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX, envasados con un material DVB de poliestireno de alta capacidad, alta pureza y muy poroso parcialmente modificado con grupos funcionales de aminos cuaternarios. El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.
Ampliamente utilizado en el análisis forense y clínico de THC y sus metabolitos, los cartuchos de SPE de retenedor Hypersep se ajustan a las configuraciones estándar del sector y permiten un procesamiento rutinario eficaz mediante vacío, presión positiva o centrifugación.
  • Recuperaciones altas y uniformes
  • Ideal para muestras grandes
  • Rapidez y eficacia en la preparación de muestras y el desarrollo de métodos
  • Preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional
  • pH estable de 0 a 14
  • Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho
Para su uso con: El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de columna (métrico)3 mL
DescripciónPeso del lecho 500 mg; volumen de columna de 3 mL
Para utilizar con (aplicación)Retención de analitos ácidos
Cantidad50/paq.
Peso del lecho500 mg
Para utilizar con (equipo)Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
Tamaño de partículasDe 30 a 50 μm
Línea de productosHyperSep
AbsorbenteDVB de poliestireno modificado con amina cuaternaria HyperSep
TipoCartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico)3 mL
Unit SizePack of