HyperSep™ SAX カートリッジ
Thermo Scientific™

HyperSep™ SAX カートリッジ

これらの強陰イオン交換器 SPE カートリッジを使用すると、カルボン酸などの弱酸の抽出の性能が向上します。
製品番号(カタログ番号)ベッド重量カラム容量(メートル法)
60108-41750 mg1 mL
60108-360500 mg6 mL
60108-418100 mg1 mL
60108-419200 mg3 mL
60108-4341000 mg6 mL
60108-521500 mg3 mL
60108-7132000 mg15 mL
60108-7145000 mg25 mL
60108-71510 g75 mL
製品番号(カタログ番号) 60108-417
価格(JPY)
29,700
Each
ベッド重量:
50 mg
カラム容量(メートル法):
1 mL
SPE サンプル調製を使用すると、多くの生物学、製薬、法医学、および環境アプリケーションの堅牢性と信頼性が大幅に向上します。

Thermo Scientific™ HyperSep SAX カートリッジは、強陰イオン交換吸着剤を使用して弱酸を抽出します。 以下のような標準的アプリケーションが含まれます。

  • 陰イオン性タンパク質の分離
  • 酸性食品色素の除去
  • フェノール化合物の分離
  • 核酸、ヌクレオチド、界面活性剤
HyperSep SAX 強陰イオン交換器カートリッジは、カルボン酸などの弱酸の抽出に最適です。 この化学的性質により、水溶液と非水溶液の両方から負電荷の化合物が抽出されます。
  • アミン基が官能基の炭素鎖の影響をマスクします
  • バッファーの選択により選択性の調整が可能

HyperSep SPE カートリッジおよびプレート

Thermo Scientific™ HyperSep™ 固相抽出カートリッジでは、従来の形式で再現可能かつ信頼性の高いサンプル調製を行えます。 幅広い化学的性質とベッド重量で使用可能なカートリッジは、大容量のサンプルに最適で業界標準構成に適合しており、真空、陽圧、または遠心分離によって日常的処理を効率化します。

Thermo Scientific™ HyperSep-96™ システムは、従来の固相抽出吸着剤を 96 ウェルプレート形式に組み込むことで、精度や再現性を損ねることなく迅速な分析を行います。 HyperSep-96 ウェル プレートの革新的なデザインにより、メソッドの再バリデーションを行わずに、メソッドの開発とスケールの両方を 96 ウェルに調整する柔軟性が得られます。 ウェルプレートはカスタマイズ可能で、さまざまな吸着剤の化学的性質を使用したウェルを配置して、同時に処理できます。 HyperSep-96 製品は、100 個の個別ウェルパックか、組立済みプレートのいずれかでご提供します。

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
カラム容量(メートル法)1 mL
概要50 mg Bed Weight; 1 mL column volume
使用対象(アプリケーション)Extraction of Weak Acids
数量Pack of 100
ベッド重量50 mg
使用対象 (装置)Thermo Scientific HyperSep-96 System
粒子径40 to 60 μm
製品ラインHyperSep
吸着剤HyperSep SAX
タイプSolid Phase Extraction Cartridge
容量(メートル法)1 mL
Unit SizeEach