Cartuchos HyperSep™ Florisil
Thermo Scientific™

Cartuchos HyperSep™ Florisil

Aísle los compuestos polares de las matrices no polares con estos cartuchos de SPE Florisil, especialmente adecuados para la extracción de pesticidas clorados.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPeso del lechoCapacidad de columna (métrico)
60108-7365000 mg25 mL
60108-40250 mg1 mL
60108-403100 mg1 mL
60108-404200 mg3 mL
60108-405500 mg3 mL
60108-4311000 mg6 mL
60108-500500 mg6 mL
60108-7352000 mg15 mL
60108-73710.000 mg75 mL
Número de catálogo 60108-736
Precio (EUR)
182,68
Each
Peso del lecho:
5000 mg
Capacidad de columna (métrico):
25 mL
Precio (EUR)
182,68
Each

El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.

Los cartuchos Thermo Scientific™ HyperSep™ Florisil son idóneos para el aislamiento de compuestos polares de matrices no polares. Algunas aplicaciones habituales son:

  • Extracción de pesticidas mediante métodos oficiales
  • Extracción de bifenilos policlorados (PCB) en aceite transformador
  • Alcohol, aldehídos, aminas y fármacos

De naturaleza extremadamente polar, los cartuchos de SPE HyperSep Florisil son especialmente adecuados para la extracción de pesticidas clorados. El gel de sílice cargado con magnesio ofrece rápidas velocidades de flujo para grandes volúmenes de muestras.

De naturaleza extremadamente polar, los cartuchos de SPE HyperSep Florisil son especialmente adecuados para la extracción de pesticidas clorados. El gel de sílice cargado con magnesio ofrece rápidas velocidades de flujo para grandes volúmenes de muestras.

Cartuchos y placas de SPE HyperSep

Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.

El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de columna (métrico)25 mL
DescripciónLecho de 5 g de peso; columna de 25 mL de volumen
Para utilizar con (aplicación)Aislamiento de compuestos polares de matrices no polares
Cantidad20/paq.
Peso del lecho5000 mg
Para utilizar con (equipo)Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
Tamaño de partículasDe 40 a 60 μm
Línea de productosHyperSep
AbsorbenteHyperSep Florisil
TipoCartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico)25 mL
Unit SizeEach