HyperSep™ Cyano カートリッジ
実際の製品は異なる場合があります
Thermo Scientific™

HyperSep™ Cyano カートリッジ

中極性 Cyano SPE カートリッジをお使いいただくことで、非極性マトリックスからの極性化合物の単離において最適の結果が得られます。
製品番号(カタログ番号)ベッド重量カラム容量(メートル法)
60108-749500 mg6 mL
60108-745100 mg1 mL
60108-74650 mg1 mL
60108-747200 mg3 mL
60108-748500 mg3 mL
60108-7501000 mg6 mL
60108-7512000 mg15 mL
60108-7525000 mg25 mL
60108-75310 g75 mL
製品番号(カタログ番号) 60108-749
価格(JPY)
-
ベッド重量:
500 mg
カラム容量(メートル法):
6 mL
SPE サンプル前処理を使用すると、多くの生物学、製薬、法医学、および環境アプリケーションの再現性と信頼性が大幅に向上します。

Thermo Scientific™ HyperSep™ Cyano カートリッジは中程度極性を有する吸着相を採用しており、シリカやジオールのカートリッジより保持力が低く、非極性マトリックスから極性化合物を単離するために最適化されています。以下のようなアプリケーションに適しています。

  • ヘキサンおよびオイル中の極性化合物を保持
  • 中極性化合物の逆相抽出
HyperSep SPE カートリッジおよびプレート

HyperSep 固相抽出カートリッジは、従来のフォーマットを用いて再現性および信頼性の高いサンプル前処理ができます。幅広い固定相とベッド重量のカートリッジは大容量のサンプルに最適で、また業界標準に適合しているため、真空、加圧、または遠心分離に適しています。

HyperSep-96 システムは、従来の固相抽出用の充填剤を 96 ウェルプレートに充填することで、精度や再現性を損ねることなく迅速に分析可能です。HyperSep-96 ウェル プレートの革新的なデザインにより、メソッドの再バリデーションを行わずに、メソッドの開発とスケールの両方を 96 ウェル用に調整する柔軟性が得られます。ウェルプレートはカスタマイズ可能で、さまざまな充塡剤の化学的性質を使用したウェルをアレンジして、同時に処理できます。HyperSep-96 製品は、100 個の個別ウェルパックと、組立済みプレートで提供します。

保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から 90 日間保証されます。内部研究の使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の使用に限定する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。
仕様
カラム容量(メートル法)6 mL
概要500 mg Bed Weight; 6 mL Column Volume
使用対象(アプリケーション)Retention of Polar Compounds From Nonpolar Matrices
数量Pack of 30
ベッド重量500 mg
使用対象 (装置)Thermo Scientific HyperSep-96 System
粒子径40 to 60 μm
製品ラインHyperSep
吸着剤HyperSep Cyano
タイプSolid Phase Extraction Cartridge
容量(メートル法)6 mL
Unit SizePack of 30