Product Image
Thermo Scientific™

Ruedas para refrigeradores y congeladores de laboratorio

Consiga una mayor elevación de los refrigeradores y congeladores de alto rendimiento mediante estas ruedas para refrigeradores y congeladores de laboratorio. Las ruedas ofrecen un aumento de la altura de 50 o 76 mm (2 o 3 pulg).
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)
60414.9 , 11.5, 23.3 , 29.2, 51.1 , 78.8 cu. unidades de pies
6041-1Unidades de 139, 326, 660, 826, 1447, 2231 l (4,9, 11,5, 23,3, 29,2, 51,1, 78,8 pies cúb.)
609445.8 cu . ft . unidades
6694Refrigeradores con puertas de cristal deslizantes de 45,8 pies cúb.
6694-145.8 cu . ft . unidades
6983Congeladores de 4,9, 11,5, 23,3, 29,2, 45,8, 51,1, 78,8 pies cúb.
Número de catálogo 6041
Precio (MXN)
-
Para utilizar con (equipo):
4.9 , 11.5, 23.3 , 29.2, 51.1 , 78.8 cu. unidades de pies

Consiga una mayor elevación de los refrigeradores y congeladores de alto rendimiento mediante las ruedas Thermo Scientific™ para refrigeradores y congeladores de laboratorio. Las ruedas ofrecen un aumento de la altura de 50 o 76 mm (2 o 3 pulg) para refrigeradores y congeladores de laboratorio Thermo Scientific™ Revco™, Forma™ y Puffer Hubbard™.

  • Opción de repuesto para la mayoría de los modelos.
  • Se instalan en fábrica si se incluyen en el pedido de la unidad; si se piden por separado, los instala el cliente.
  • Las ruedas de 50 mm (2 pulg) son el tamaño de serie para refrigeradores y congeladores de alto rendimiento.
  • Con la cabina, se suministran ruedas opcionales de 76 mm (3 pulg) que se instalarán al realizar la entrega.

Información para pedidos:

  • 6041: Ruedas de 50 mm (2 pulg), juego de 4
  • 6041-1: Ruedas de 76 mm (3 pulg), juego de 4
  • 6983: Ruedas con bloqueo solo para congeladores de - 30 °C que incluyen dos ruedas sin bloqueo de 50 mm (2 pulg).
Especificaciones
Modelo de puertaGlass
Para utilizar con (equipo)4.9 , 11.5, 23.3 , 29.2, 51.1 , 78.8 cu. unidades de pies
TipoColador
Capacidad (imperial)78.8 cu. ft.
Capacidad (métrico)2231.3 L
Intervalo de temperatura- 30 °C
Unit SizeEach