Ezy-Cal™ Count Precision Size Standard
Thermo Scientific™

Ezy-Cal™ Count Precision Size Standard

현대의 여러 산업에서 오염 통제 실험실의 고유하고 다양한 요구 사항을 만족시킬 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호직경(미터법)
607070 μm
60022 μm
카탈로그 번호 6070
제품 가격(KRW)
-
직경(미터법):
70 μm
Thermo Scientific™ Ezy-Cal™ Count Precision Size Standard는 mL당 2000개의 입자를 가진 용이한 액체 입자 계수 대조물질로, 현대의 여러 산업에서 오염 통제 실험실의 고유하고 다양한 요구 사항을 만족시킬 수 있습니다. 표준물질은 매 사용 전, 액체 입자 계수기의 기기 보정을 검증하는 데 사용하도록 설계되었으며, 정밀한 농도의 NIST™ 추적 가능 마이크로 입자 부유액을 이용해 그 성능을 지속적으로 기록하도록 함으로써 입자 계수기의 재현성을 보장합니다.
특징:
  • 광학 입자 계수기 검증용으로 희석 없이 즉시 사용할 수 있는 입자 크기 표준물질
  • 깔끔하고 편리하며 직접적인 시료 채취를 위해 각 병에 자석 교반 바(Stir bar) 포함
  • 입자가 입자 계수기 안 흐름 표면에 군집되거나 점착되지 않도록 여러 분산제를 함유한 수용 부유액 매질
  • 입자 지름은 National Institute of Standards and Technology를 통해 표준 계측기를 추적할 수 있음

권장 용도:

액체 입자 계수기의 보정 확인.

사양
첨가제Contains trace amount of surfactant
농도2000 particles/mL ± 10%
내용물Polystyrene microspheres in water
설명Used for validating the performance of liquid particle counters
포함Certificate of Calibration and Traceability to NIST
입자 밀도1.05g/cm3
수량100 mL
굴절률1.59 at 589nm (25°C)
크기 분포s = 0.8µm, 1.2% CV
안정성Product stable for a minimum of three months
색상White or Colorless
직경(미터법)70 μm
용도(애플리케이션)Liquid Particle Counter Calibration
물질Polystyrene
제품 유형Count Control Particles
Unit SizeEach
구성 및 보관
Unless otherwise stated, refrigerate 2° to 8deg;C product when not in use but do not freeze. Store upright and keep bottle tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer.