Temperature Chart Recorder
Actual product may vary
Temperature Chart Recorder
Temperature Chart Recorder
Thermo Scientific™

Temperature Chart Recorder

대부분의 냉동고 및 냉장고와 함께 사용할 수 있는 Thermo Scientific™ Temperature Chart Recorder는 6 in. 차트에 7일간의 이력을 기록할 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용도(장비)온도 범위유형
6383-7General-purpose, Chromatography Refrigerators-40°C to +25°CFreestanding
6183-5Ultima -140°C Freezers-100°C to 0°CFactory-installed
6183-6Ultra-Low Temperature Freezer-100°C to 0°CBuilt-In
6183-7
61837으로도 사용됨
-40°C to + 38°C-40°C to +38°CBuilt-In
6283-5-140°C and -150°C Freezers-100°C to 0°CBuilt-In
6283-6-40°C and -86 °C Freezers-100°C to 0°CBuilt-In
6383-5-140°C and -150°C Freezers-200°C to 0°CCustomer-Installed
6383-6-140°C and -150°C Freezers-100°C to 0°CFreestanding
61837FMSFMS High-Performance Flammable Storage Freezers-100°C to 0°CBuilt-In
카탈로그 번호 6383-7
제품 가격(KRW)
-
용도(장비):
General-purpose, Chromatography Refrigerators
온도 범위:
-40°C to +25°C
유형:
Freestanding

대부분의 냉동고 및 냉장고와 함께 사용할 수 있는 Thermo Scientific™ Temperature Chart Recorder는 6 in. 차트에 7일간의 이력을 기록할 수 있습니다. 이들 기록장치는 초저온 냉동고의 검정과 규정 요건을 충족할 수 있도록 최적화 되어 있습니다.

특징:
  • 7일 차트 기록장치가 -100° ∼ 0°C에서 온도 기록(6183-7은 -40° ∼ +38°)
  • 6″(15.2cm) 차트
  • 잉크가 필요하지 않은 감압지 사용
  • 독립형 모델은 직접 설치해야 하며 반드시 자격이 있는 전문가가 설치해야 합니다.
  • 패널 장착형 모델은 공장 설치됩니다. 냉장고 또는 냉동고 구매 시 주문하십시오.

주문 정보:

전압 범위 내에 사용 가능, 주문 시 전압 명시.

내용물:

50개 차트 팩

사양
설명Seven-day chart recorders
직경(영국식 단위)6 in.
직경(미터법)15.2 cm
용도(장비)General-purpose, Chromatography Refrigerators
정적 유지 시간7 Days
유형Freestanding
모니터링 옵션Recorder
스타일Freestanding
온도 범위-40°C to +25°C
Unit SizeEach