Difco™ TC Yeastolate, ultra-filtered (UF)
Actual product may vary
Difco™ TC Yeastolate, ultra-filtered (UF)
Difco™ TC Yeastolate, ultra-filtered (UF)
Gibco™

Difco™ TC Yeastolate, ultra-filtered (UF)

Difco TC Yeastolate(UF 처리)는 자가용해된 효모의 수용성 부분에서 유래한 가수분해물입니다. 이 보충제에는 한외여과를 거치며 펩타이드, 아미노산, 탄수화물(단순 및 복합), 뉴클레오티드자세히 알아보기
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호수량제조 품질
67007950 kgUF
292804500 gUF
29280510 kgUF
A80501-0110 kgUF, Low Bioburden (≤100 CFU)
A80501-0250 kgUF, Low Bioburden (≤100 CFU)
A80503-0110 kgUF, Low Bioburden (≤300 CFU)
A80503-0250 kgUF, Low Bioburden (≤300 CFU)
카탈로그 번호 670079
제품 가격(KRW)
-
수량:
50 kg
제조 품질:
UF
Difco TC Yeastolate(UF 처리)는 자가용해된 효모의 수용성 부분에서 유래한 가수분해물입니다. 이 보충제에는 한외여과를 거치며 펩타이드, 아미노산, 탄수화물(단순 및 복합), 뉴클레오티드 및 비타민의 혼합물이 함유되어 있습니다. 고객들은 종양 치료제, 류마티스 치료제에 사용되는 바이오치료제 단클론 항체와 재조합 단백질의 CHO-기반 생산에서 이 보충제를 종종 사용해 왔습니다. 또한, 고객들은 한외여과(UF)된 Difco Select Phytone과 같은 대두 보충제를 이 보충제와 함께 사용하여 추가적인 비타민과 탄수화물을 공급함으로써 포유류 세포 기반 공정에서 최적화된 타이터(titer) 성능을 확보하고 있습니다.

사양
색상Beige
배양 유형Mammalian, Insect, Microbial
용도(애플리케이션)Preparing bacterial, insect, and mammalian cell culture media
형식Drum
제조 품질UF
제품라인Difco
수량50 kg
소스Animal origin-free, yeast
형태Powder
제품 유형TC Yeastolate
Unit SizeEach
구성 및 보관
Storage conditions: 2°C to 25°C. Store in cool, dry conditions in well-sealed containers.