Complete Stainless Steel Rollout Drawer Set
Thermo Scientific™

Complete Stainless Steel Rollout Drawer Set

A convenient alternative to open-wire shelving
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)N.º de cajones
6703Refrigeradores y congeladores de 1297 l (45,8 pies cúbicos)12
7134Refrigeradores y congeladores de 4,7 pies cúb (133 L)2
7445TS
también denominado 7445
Refrigeradores de 326 l (11,5 pies cúb)5
6701Refrigeradores y congeladores de 78,8 pies cúb (2231 L)18
Número de catálogo 6703
Precio (USD)
-
Para utilizar con (equipo):
Refrigeradores y congeladores de 1297 l (45,8 pies cúbicos)
N.º de cajones:
12

Elija cajones deslizantes Thermo Scientific™ de acero inoxidable como una cómoda alternativa a los estantes de rejilla. Esta es una opción para refrigeradores de alto rendimiento Thermo Scientific™.

  • Stainless-steel drawers
  • Adjustable with full extension

Ordering Information:

  • Factory installed; must be specified when ordering the refrigerator
Especificaciones
CajonesAcero inoxidable (cajón)
Para utilizar con (equipo)Refrigeradores y congeladores de 1297 l (45,8 pies cúbicos)
N.º de cajones12
TipoJuego de cajones Totalmente de acero inoxidable
Capacidad (imperial)45,8 pies cúb.
Capacidad (métrico)1297 L
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

Can I install the Complete Stainless Steel Rollout Drawer Set myself?

The Complete Stainless Steel Rollout Drawer Set is a convenient alternative to open-wire shelving and is an option for Thermo Scientific high-performance refrigerators. The product cannot be installed by the user; it needs to factory-installed and this must be specified when ordering the refrigerator.