Septos de 20 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2
Thermo Scientific™

Septos de 20 mm SureSTART™, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2

Sustituya los septos desgastados con septos Thermo Scientific™ SureSTART™de 20 mm (nivel 2).
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColorMaterialDurezaNoperPack
6A20ST1TBlanco, BeigeSilicona, Politetrafluoroetileno (PTFE)45 shore
6A20ST1Blanco, BeigeSilicona, Politetrafluoroetileno (PTFE)45 shore
6A20ST1FBlanco, BeigeSilicona, Politetrafluoroetileno (PTFE)45 shore
6A20CBT3Negro. gris, GrayButilo/PTFE50 shore
Número de catálogo 6A20ST1T
Precio (CLP)
-
Color:
Blanco, Beige
Material:
Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Dureza:
45 shore

Sustituya los septos desgastados con septos Thermo Scientific™ SureSTART™ de 20 mm (nivel 2). Seleccione el nivel 2 de productos para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son clave. Elija entre varios tamaños de paq. de septos de silicona/PTFE de uso general fabricados con valores shore de 45 para reducir los problemas con las agujas del muestreador automático.

Nuestros septos de rendimiento de nivel 2 se fabrican y se prueban para garantizar un sangrado bajo, robustez y reproducibilidad de los resultados para sus análisis rutinarios de GC-MS y LC-MS.

Los niveles de rendimiento de SureSTART

• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.

• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.

• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.

Todos los viales, tapones y septos SureSTART están certificados para cumplir las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.

Especificaciones
Esterilizables en autoclaveAutoclavable
Certificaciones/conformidadCertificación de especificación
Tamaño del tapón20 mm Crimp Caps
DesechablesSingle-use
Para utilizar con (equipo)Tapones de rosca de 20 mm
Dureza45 shore
Tipo de empaquetado10 packs of 100
Tipo de productoSeptos, nivel 2
Septa Size (Metric)20 mm
SeptoSilicone/PTFE
Grosor (métrico)3 mm
ColorBlanco, Beige
Diámetro exterior (imperial)20 mm
MaterialSilicona, Politetrafluoroetileno (PTFE)
PrecortadosNo
Línea de productosSureSTART nivel 2
Cantidad1000
EsterilidadNon-sterile
Unit SizeCase of 1000