SureSTART™ HPLC 및 GC 인증 스크류 바이알 및 캡 키트, 레벨 3 고성능 애플리케이션
Thermo Scientific™

SureSTART™ HPLC 및 GC 인증 스크류 바이알 및 캡 키트, 레벨 3 고성능 애플리케이션

레벨 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ HPLC 및 GC 인증 스크류 바이알 및 캡 키트를 사용하여 인증 및 문서화 요건을 충족하십시오.

Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호마개 색상물질마개 유형격막
6PCK93WBlue투명 유리스크류, 레벨 3흰색 실리콘/빨간색 PTFE, 프리 슬릿, 접합형
6PCK575WBlue갈색 유리스크류(AVCS™), 레벨 3흰색 실리콘/빨간색 PTFE
6PCK576WBlue갈색 유리스크류(AVCS™), 레벨 3흰색 실리콘/파란색 PTFE, 프리 슬릿
6PCK578WBlue투명 유리스크류(AVCS™), 레벨 3흰색 실리콘/빨간색 PTFE
6PCK593WBlue투명 유리스크류(AVCS™), 레벨 3흰색 실리콘/파란색 PTFE, 프리 슬릿
6PCK76WGray갈색 유리스크류, 레벨 3흰색 실리콘/빨간색 PTFE, 프리 슬릿, 접합형
6PCK176WGrayAmber GlassScrew Cap, Open Top흰색 실리콘/빨간색 PTFE, 프리 슬릿, 접합형
6PCK193WGrayClear GlassScrew Cap, Open Top흰색 실리콘/빨간색 PTFE, 프리 슬릿, 접합형
카탈로그 번호 6PCK93W
제품 가격(KRW)
-
마개 색상:
Blue
물질:
투명 유리
마개 유형:
스크류, 레벨 3
격막:
흰색 실리콘/빨간색 PTFE, 프리 슬릿, 접합형

레벨 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ HPLC 및 GC 인증 스크류 바이알 및 캡 키트를 사용하여 인증 및 문서화 요건을 충족하십시오. 최고 수준의 시료 안전성과 무결성을 유지하면서 분석법에서의 최상의 성능과 감도를 위해 레벨 3 제품을 선택하십시오. 투명 또는 갈색 유리로 제공되며 표시 지점이 있는 짧은 스레드 스크류 바이알과 자동시료주입기 니들 문제를 줄이도록 설계된 실리콘/PTFE 셉타가 있는 폴리프로필렌 캡을 비롯한 다양한 키트 중에서 선택해 보십시오. 프리 슬릿 셉타(Pre-slit septa)와 접합형 셉타(bonded septa) 옵션이 제공됩니다. 효과적인 씰링, 일관된 데이터, 시료 처리량 증가를 위해 SureStop™ 바이알 및/또는 AVCS™ 스크류 캡이 있는 키트를 선택하십시오.

HPLC 및 GC 인증(키트만 해당)
크로마토그래피 분석용
• 기술/성능 문제를 방지하기 위해 최대 15가지의 결정적인 물리적 사양에 대해 테스트 및 인증을 완료했습니다.
• 크로마토그래피 결과를 간섭할 수 있는 제조용 제제 잔류물이 바이알에 남아있지 않도록 하기 위해 GC/FIS LC/UV를 사용한 테스트 및 인증이 완료되었습니다.
• 각 키트는 인증서가 함께 제공됩니다.

SureStop 바이알 & AVCS(Advanced Vial Closure System) 캡:
특허 받은 스크류 탑 바이알/캡의 조합은 관통 방지 씰링 링 설계, 셉타 압축력 조절, SureStop 마개 포지셔닝 플랜지를 특징으로 하여 효과적인 씰링을 보장합니다. 이를 통해 불완전한 또는 과다한 씰링을 방지하고, 용매 증발을 감소시키며, 자동시료주입기 가동 중단을 줄여줍니다. SureStop 바이알 및 AVCS 캡은 모든 LC 및 GC 자동시료주입기에 범용 기기 호환성을 제공합니다. 또한 침출 가능한 물질 농도가 낮아 더욱 선명한 스펙트럼이 요구되는 고객에게 접합형 캡 대신 사용할 수 있는 이상적인 제품입니다.

SureSTART 성능 레벨

• 레벨 1: 일상적인 분석
크로마토그래피용
SureSTART 레벨 1 제품은 비용 효율적이고 모든 기기 유형에 적합하며 일상적인 분석에 필요한 성능, 시료 안전성, 재현성을 제공하기 위한 품질 검사를 거쳤습니다. 이 제품은 UV, RI, FID와 같은 검출 기법을 사용하여 화합물의 존재 여부와 정량화를 검증하는 데 이상적인 솔루션입니다.

• 레벨 2: 고처리량 분석
정확성과 재현성이 가장 중요한 경우
SureSTART 레벨 2 제품은 금속 함량, 추출물 및 침출물 등이 매우 적어 규제 요건에 부합하는 높은 수준을 준수할 수 있습니다. 이 제품은 일상적인 분석을 지원하고 중단 없는 워크플로우를 통해 고품질 데이터를 제공합니다.

• 레벨 3: 고성능
감도가 필수 조건인 경우
SureSTART 레벨 3 제품은 환경적 요소의 영향을 차단하기 위해 클린룸에서 포장됩니다. 이 제품은 최저 수준의 금속 성분, 추출물, 침출물만 포함하고 있어, 제품 이용 시 매우 까다로운 분석 작업에서 일관되게 감도 및 선택성이 높은 결과를 얻을 수 있습니다. 이 제품을 선택함으로써 최상의 분석법 성능과 높은 수준의 시료 안전성 및 무결성을 확보하십시오.

사양
인증/적합성HPLC 및 GC 인증
마개 색상Blue
마개 재질파란색 폴리프로필렌
마개 크기9 mm
색상(밀봉재)White/Red
직경(미터법) 내부12 mm
직경(미터법) 개구부6 mm
경도55 쇼어
높이(미터법)32 mm
포함100가지의 바이알 및 캡
제품 유형HPLC 및 GC 인증 바이알 및 캡 키트, 레벨 3
Septa Size (Metric)9 mm
격막흰색 실리콘/빨간색 PTFE, 프리 슬릿, 접합형
크기(미터법) 개구부9 mm
두께(미터법)1 mm
바이알 유형2 mL 짧은 스레드 스크류 유리 바이알, 레벨 3
부피(미터법) 전체2mL
마개 유형스크류, 레벨 3
Marking Spot예
물질투명 유리
제품라인SureSTART 레벨 3
부피(미터법)2 mL
Unit SizePack of 100