Flacons à bouchon serti en verre SureSTART™ de 2 ml, applications hautes performances de niveau 3
Thermo Scientific™

Flacons à bouchon serti en verre SureSTART™ de 2 ml, applications hautes performances de niveau 3

Utilisez les flacons à bouchon serti en verre SureSTART™ de 2 ml, niveau de performance 3, pour les applications GC-MS hautes performances.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceNb par paquet
6PCV11-1PF5000/paquet
6PCV11-1P100/paquet
6PCV11-1PT1 000/paquet
Référence 6PCV11-1PF
Prix (EUR)
843,90
Case of 5000
Nb par paquet:
5000/paquet
Prix (EUR)
843,90
Case of 5000

Choisissez les flacons à bouchon serti en verre Thermo Scientific™ SureSTART™ de 2 ml, niveau de performance 3, pour les applications hautes performances, lorsque la sensibilité est essentielle. Nos flacons de niveau 3 sont nos flacons aux performances les plus élevées, conçus pour protéger vos échantillons les plus précieux et fournir des résultats cohérents et reproductibles pour vos applications GC-MS les plus exigeantes. Ces flacons à sertir en verre transparent de 2 ml sont certifiés conformes aux spécifications pour garantir leurs dimensions physiques et leur compatibilité avec les échantillonneurs automatiques. Utilisez des bouchons à sertir et des septa de 11 mm pour sceller ces flacons. Scellez et retirez vos bouchons à sertir à l’aide des pinces à sertir et à dessertir manuelles et électroniques Thermo Scientific. Ces flacons répondent à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon. Achetez en vrac pour plus d’économies.

Caractéristiques

Flacons de niveau de performance 3 – pour les applications hautes performances

  • Identifiés par trois vagues sur le flacon
  • Étiquette inscriptible pratique
  • Conviennent aux applications GC, HPLC/UHPLC et de spectrométrie de masse (MS)
  • Utilisation conseillée avec les systèmes Thermo Scientific™ GC Orbitrap™ MS et autres instruments de haute résolution et précision de masse (HRAM)

Certifiés conformes aux spécifications

  • Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
  • Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
  • Uniformes et sans défaut

Traçables par lots

  • 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
  • Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot

À propos des flacons, bouchons, inserts et kits Thermo Scientific SureSTART

Les flacons et bouchons SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en termes d’analyse, de performance ou de budget.

  • Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Le niveau 3 est conçu pour vos échantillons et analytes les plus précieux sujets à l’adsorption du verre afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
Spécifications
Type de baseBase plate
Certifications/ConformitéSpécification certifiée
Hauteur (métrique)32 mm
NiveauLevel 3
Nb par paquet5000/paquet
Type de produitFlacon en verre à sertir de 2 ml, niveau 3
Taille (métrique) de l’ouverture11 mm
Volume (métrique) total2 mL
Volume (Metric) Usable1,5 ml
Type de bouchonBouchon à sertir
Marking SpotOui
MatériauVerre transparent
Gamme de produitsSureSTART niveau 3
Volume (métrique)2 mL
Unit SizeCase of 5000