Bouchons à clipser de 11 mm SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3
Le produit réel peut varier
Bouchons à clipser de 11 mm SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3
Bouchons à clipser de 11 mm SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3
Thermo Scientific™

Bouchons à clipser de 11 mm SureSTART™, applications hautes performances de niveau 3

Utilisez les bouchons à clipser de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 3 avec des flacons à clipser dotés d’une ouverture de 11 mm pour des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceCouleurSeptumPré-fenduQuantité
6PRC11ST101RFRougeSilicone bleu / PTFE transparent ; soupleNon5 000 boîtes
6PRC11ST1BleuSilicone blanc / PTFE rougeNon100/paquet
6PRC11ST101BleuSilicone bleu / PTFE transparent ; soupleNon100/paquet
6PRC11ST101FBleuSilicone bleu / PTFE transparent ; soupleNon5 000 boîtes
6PRC11ST101RRougeSilicone bleu / PTFE transparent ; soupleNon100/paquet
6PRC11ST101RTRougeSilicone bleu / PTFE transparent ; soupleNon1 000 boîtes
6PRC11ST101TBleuSilicone bleu / PTFE transparent ; soupleNon1 000 boîtes
6PRC11ST1FBleuSilicone blanc / PTFE rougeNon5 000 boîtes
6PRC11ST1RRougeSilicone blanc / PTFE rougeNon100/paquet
6PRC11ST1RFRougeSilicone blanc / PTFE rougeNon5 000 boîtes
6PRC11ST1RTRougeSilicone blanc / PTFE rougeNon1 000 boîtes
6PRC11ST1TBleuSilicone blanc / PTFE rougeNon1 000 boîtes
6PRC11STS1BleuSilicone blanc / PTFE bleu ; pré-fenduOui100/paquet
6PRC11STS1FBleuSilicone blanc / PTFE bleu ; pré-fenduOui5 000 boîtes
6PRC11STS1RRougeSilicone blanc / PTFE bleu ; pré-fenduOui100/paquet
6PRC11STS1RFRougeSilicone blanc / PTFE bleu ; pré-fenduOui5 000 boîtes
6PRC11STS1RTRougeSilicone blanc / PTFE bleu ; pré-fenduOui1 000 boîtes
6PRC11STS1TBleuSilicone blanc / PTFE bleu ; pré-fenduOui1 000 boîtes
6PRC11STS1XTransparentSilicone blanc / PTFE rouge ; pré-fendu en étoileOui100/paquet
6PRC11STS1XFTransparentSilicone blanc / PTFE rouge ; pré-fendu en étoileOui5 000 boîtes
6PRC11STS1XTTransparentSilicone blanc / PTFE rouge ; pré-fendu en étoileOui1 000 boîtes
6PRC11STS1CTransparentSilicone blanc / PTFE bleu ; pré-fenduOui100/paquet
6PRC11STS1GVertSilicone blanc / PTFE bleu ; pré-fenduOui100/paquet
6PRC11STS1YJauneSilicone blanc / PTFE bleu ; pré-fenduOui100/paquet
6PRC11TST1RRougePTFE rouge / silicone blanc / PTFE rougeNon100/paquet
Référence 6PRC11ST101RF
Prix (EUR)
2 325,16
Case of 5000
Couleur:
Rouge
Septum:
Silicone bleu / PTFE transparent ; souple
Pré-fendu:
Non
Quantité:
5 000 boîtes
Prix (EUR)
2 325,16
Case of 5000

Utilisez les bouchons à clipser Thermo Scientific™ SureSTART™ de 11 mm avec des flacons à clipser dotés d’une ouverture de 11 mm, comme nos flacons à clipser en verre SureSTART de 2 ml, nos flacons à clipser en verre à récupération totale de 1,5 ml, nos flacons à clipser en verre à récupération élevée et nos micro-flacons à clipser en verre pour les échantillons de < 2 ml (niveau 3). Choisissez des produits de niveau 3 pour obtenir des performances et une sensibilité optimales de vos méthodes, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et d’intégrité des échantillons. Choisissez parmi les bouchons souples en polyéthylène avec une fonctionnalité de double encliquetage qui garantit un joint étanche. Nos bouchons à clipser comprennent des septa polyvalents en silicone / PTFE de différentes valeurs de dureté conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique. Des septa pré-fendus sont disponibles en option pour ceux qui veulent des septa qui empêchent les problèmes de débordement des flacons et se referment suffisamment bien pour éviter l’évaporation de l’échantillon.

Nos bouchons de niveau 3 sont spécialement conçus et traités pour les applications de spectrométrie de masse et contiennent les plus faibles quantités de métaux et de substances extractibles et lixiviables, ce qui vous garantit une sensibilité et une sélectivité constantes pour vos analytes les plus difficiles.

Niveaux de performances SureSTART

• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.

• Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.

• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.

Tous les flacons, bouchons et septa SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre processus de fabrication.

Spécifications
ACT LabelNo
Certifications/ConformitéSpécification certifiée
Taille du bouchon11 mm
À utiliser avec (équipement)Flacons à clipser de 11 mm
Concept écologiqueNo
Dureté45 shore
NiveauLevel 3
Type de produitÀ clipser, niveau 3
SeptumSilicone bleu / PTFE transparent ; souple
ModèleSoft
Épaisseur (métrique)1 mm
CouleurRouge
MatériauPolyéthylène
Pré-fenduNon
Gamme de produitsSureSTART niveau 3
Quantité5 000 boîtes
Unit SizeCase of 5000