Cestillos graduados esterilizables en autoclave Nalgene™, 7.6 l
Cestillos graduados esterilizables en autoclave Nalgene™, 7.6 l
Cestillos graduados esterilizables en autoclave Nalgene™, 7.6 l
Cestillos graduados esterilizables en autoclave Nalgene™, 7.6 l
Thermo Scientific™

Cestillos graduados esterilizables en autoclave Nalgene™, 7.6 l

Almacene diversas sustancias, incluidos líquidos químicos y corrosivos, en estos cestillos graduados que son resistentes y esterilizables en autoclave.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)
7012-00807.6 L
7012-011010.4 l
7012-014013.2 l
Número de catálogo 7012-0080
Precio (CLP)
-
Capacidad (métrico):
7.6 L

Contienen una gran variedad de sustancias, incluidos líquidos químicos y corrosivos, en los robustos y prácticos cubos graduados esterilizables en autoclave Thermo Scientific™ Nalgene™, que son una necesidad de laboratorio. Estos cubos de laboratorio de polipropileno para uso general son totalmente esterilizables en autoclave y ofrecen una resistencia química excelente.

  • Los baldes de polipropileno de color blanco tienen una estructura sólida que permite usarlos en el laboratorio durante mucho tiempo.
  • El asa de alambre revestida de nailon garantiza un agarre cómodo y firme.
  • Las marcas de graduación moldeadas en pintas y litros se leen fácilmente.
  • Esterilizable en autoclave/Graduado
Especificaciones
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
Capacidad (imperial)8 cuartos de galón
DescripciónCestillo graduado, 13,2 l (8 cuartos de galón)
IncluyeSí
Cantidad1 Ea.
Capacidad (métrico)7.6 L
GraduacionesMoldeadas
MaterialPolipropileno
Unit SizeCase of 6