Bucles de muestra Rheodyne™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Bucles de muestra Rheodyne™

Se trata de un accesorio de tapón capilar para el analizador genético 310.Solo para uso en investigación. No diseñado paraMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)Para utilizar con (equipo)Diámetro interior (métrico)
7025200 μLModelos de inyector Rheodyne 7010/71250,76 mm
70295 mLModelos de inyector Rheodyne 7010/71251,0 mm
Número de catálogo 7025
Precio (MXN)
-
Volumen (métrico):
200 μL
Para utilizar con (equipo):
Modelos de inyector Rheodyne 7010/7125
Diámetro interior (métrico):
0,76 mm
Se trata de un accesorio de tapón capilar para el analizador genético 310.

Solo para uso en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
DescripciónPara Rheodyne 7010/7125; 200 uL; 0,76 mm de diámetro interno
Diámetro interior (imperial)0,0762 mm (0,030 in)
Diámetro interior (métrico)0,76 mm
Volumen (métrico)200 μL
Para utilizar con (equipo)Modelos de inyector Rheodyne 7010/7125
TipoBucle de muestras
Unit SizeEach