Solución de ditiotreitol (DTT) USB, 0,1 M
Thermo Scientific™

Solución de ditiotreitol (DTT) USB, 0,1 M

Especificaciones del productoMB GradePerfil: Solución de 0,1 m de ditiotreitol (DTT) USB en dH2O de alta pureza. La solución seMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
707265ML5 mL
Número de catálogo 707265ML
Precio (MXN)
3,739.20
Each
Cantidad:
5 mL
Pedido a granel o personalizado
Precio (MXN)
3,739.20
Each
Especificaciones del producto
MB Grade

Perfil: Solución de 0,1 m de ditiotreitol (DTT) USB en dH2O de alta pureza. La solución se filtra a 0,2 µm y se dispensa en viales.

Pruebas de contención:
      ADNasa(endo): Supera prueba
      ADNasa(exo): Supera prueba
      ARNasa: Supera prueba
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Almacenamiento recomendado-20 °C
Cantidad5 mL
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

I am interested in RNAse-free 0.1M DTT and I am considering USB Dithiothreitol (DTT), 0.1M Solution (Cat. No. 707265ML). What does USB stands for and is this the regular DTT?

Yes, this is the regular DTT. "USB" is a former brand name.