BioBasic™ AX カラム
Thermo Scientific™

BioBasic™ AX カラム

Thermo Scientific™ BioBasic™ AXカラムを使用すると、タンパク質、ペプチド、その他の陰イオン種、および高極性化合物を分離できます。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)
73105-101030100 mm1 mm
73105-05103050 mm1 mm
73105-05213050 mm2.1 mm
73105-05303050 mm3 mm
73105-05463050 mm4.6 mm
73105-102130100 mm2.1 mm
73105-104630100 mm4.6 mm
73105-151030150 mm1 mm
73105-152130150 mm2.1 mm
73105-153030150 mm3 mm
73105-154630150 mm4.6 mm
73105-254630250 mm4.6 mm
73105-01210110 mm2.1 mm
製品番号(カタログ番号) 73105-101030
価格(JPY)
75,960
キャンペーン価格
Ends: 30-Sep-2026
126,600
割引額 50,640 (40%)
Each
長さ(メートル法):
100 mm
直径(メートル法):
1 mm

Thermo Scientific™ BioBasic™ AXカラムを使用すると、タンパク質、ペプチド、その他の陰イオン種、および高極性化合物を分離できます。

  • 粒子径 5 μm、Å 細孔径 300 Å
  • 高純度の不活性シリカに結合したポリエチレンイミン (PEI) のタンパク質と親和性の高い特許取得済みイオン交換リガンド
  • 低い疎水性
  • イオン交換容量 0.22 mEq/g、炭素含量 3%
  • 順相および親水性相互作用液体クロマトグラフィー (HILIC) での使用を推奨します。
  • 厳しい pH 条件下 (2 ~ 8 pH の範囲)で安定
保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。内部研究の使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の使用に限定する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。
仕様
カラムフォーマットAnalytical Column
カラムタイプMixed Mode
エンドキャッピング済みNo
疎水性Low
最大圧力5800 psi (400 bar)
梱包材Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
固定相Polyethyleneimine
表面積100 m²/g
温度60°C
USPタイプN/A
炭素含量3%
直径(メートル法)1 mm
長さ(メートル法)100 mm
粒子径5 μm
Normal Phase, HILIC, Ion Exchange
孔径300 Å
製品ラインBioBasic
技術Bio-LC
pH2 to 8
Unit SizeEach