Sistemas de almacenamiento CryoPlus™
Thermo Scientific™

Sistemas de almacenamiento CryoPlus™

Aumente el valioso espacio de almacenamiento del laboratorio con estos sistemas de almacenamiento criogénico.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tensión
7407552 L200/230 V
740090 L100/120 V
740190 L200/230 V
7402200 l100/120 V
7403200 L200/230 V
7404340 L100/120 V
7405340 L200/230 V
7406552 l100/120 V
Número de catálogo 7407
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
552 L
Tensión:
200/230 V

Increase valuable laboratory storage space with Thermo Scientific™ CryoPlus™ Storage Systems, which store up to 38,500 vials (2.0 mL). The ideal combination of liquid nitrogen, storage reliability and microprocessor technology, the CryoPlus Series LN2 Storage System provides precise and accurate control over all parameters without complicated programming.

Características principales
  • Las 16 combinaciones de alarmas sonoras y visuales ofrecen la máxima protección del producto.
  • El índice de llenado manual incluye un dispositivo antivaho automático para mejorar la visibilidad durante la recuperación.
  • Sensor de nivel de líquido y puerto de llenado con espacio para vacío, que ofrece una protección del sensor y una capacidad de almacenamiento máximas.
  • Bloqueo con llave montado en la parte delantera e interruptor de alimentación empotrado montado en la parte posterior; el panel de control también se puede bloquear.
  • La funda térmica (incluida) ofrece unas temperaturas más bajas y un funcionamiento eficiente en la fase de vapor.

Control por microprocesador

  • Control preciso del nivel de líquido con más de 16 parámetros, con sistema de llenado automático.
  • Panel de control montado en la parte superior para facilitar el acceso y la programación de la pantalla táctil.
  • Sensor del visor digital de temperatura situado bajo la tapa; este indica la lectura de temperatura máxima dentro del depósito.
  • 24 indicadores LED tricolor que muestran de forma continua el nivel real de nitrógeno y los ajustes de control de nivel alto/bajo.
  • Contactos de alarmas para una monitorización remota del estado del depósito de almacenamiento.

Estructura duradera

  • Depósito de bajo perfil con cámara de acero inoxidable aislada mediante vacío
  • Tapa con muelle de contrapeso con aislamiento de poliuretano de alta densidad expandido in situ; ventilación específica; 100 % de espacio libre
  • Dos juntas de tapa flexibles e independientes para reducir la migración de humedad a la cámara
  • Ruedas de alta resistencia
  • Viales de 2 ml según la configuración de gradilla

Información sobre pedidos:

Las gradillas, los recipientes, los bastidores y los elevadores opcionales le permiten crear un sistema de inventario organizado que le ofrece unas capacidades de almacenamiento óptimas en la fase líquida o en la fase de vapor. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.

Incluye:

CryoPlus 1 cuenta con reflector de 45° de 0.5 pulg y manguera flexible de 1.2 m (4 pies). CryoPlus 2, 3 y 4 se suministran con reflector de 45° de 0.5 pulg y manguera flexible de 1.8 m (6 pies).

  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
  • Especificaciones
    Fondo interior (imperial)27,5 in
    Fondo interior (métrico)69,9 cm
    Diámetro (imperial)39,5 in
    Diámetro (métrico)100,3 cm
    Dimensiones exteriores (L × An × Al)127 x 110,5 x 119,4 cm (50 x 43,5 x 47 in)
    Requisitos eléctricos200 - 230 V 50/60 Hz
    Frecuencia50/60 Hz
    Altura exterior (imperial)47 in.
    Altura exterior (métrico)119,4 cm
    AdmiteViales (38.500 x 2 mL)
    AislamientoPoliuretano
    Longitud (imperial) exterior50 in.
    Longitud (métrico) exterior127 cm
    Peso con embalaje (métrico)485,3 kg
    TipoAutorelleno LN2 Cryo
    Capac. viales36.400 a 38.500
    Peso (imperial)820 lb.
    Peso (métrico)371,9 kg
    Anchura exterior (imperial)43,5 in
    Anchura exterior (métrico)110,5 cm
    Capacidad (imperial)19,49 cu. ft.
    Capacidad (métrico)552 L
    Material de la cámaraAcero inoxidable
    Opciones de vigilanciaContactos de Alarma, Remoto
    No. of Doors1
    Tensión200/230 V
    Unit SizeEach