BIOFlex™ HC Ausschwingrotor
Thermo Scientific™

BIOFlex™ HC Ausschwingrotor

Verarbeiten Sie mit dem Thermo Scientific™ BIOFlex™ HC Ausschwingrotor über 35 Röhrchentypen.
Have Questions?
KatalognummerFassungsvermögen
750030004 x 1000 ml
Katalognummer 75003000
Preis (EUR)
-
Fassungsvermögen:
4 x 1000 ml

Verarbeiten Sie mit dem Thermo Scientific™ BIOFlex™ HC Ausschwingrotor mehr als 35 Röhrchentypen – von Mikroröhrchen bis zu 1 l-Flaschen, plus konische Röhrchen, Mikrotiterplatten, Zellkulturflaschen und Blutbeutel. Innovationen wie zum Beispiel der Auto-Lock Rotorwechsel, die sofortige Auto-ID Rotoridentifikation und Komfortgriffe an jedem Rotordeckel verkürzen die Vorbereitungszeit und gewährleisten gleichzeitig die Sicherheit des Rotors.

Rotorwechsel:

  • Sicherer Rotorwechsel auf Knopfdruck in weniger als drei Sekunden
  • Verbesserte Sicherheit und verbesserter Komfort
  • Kein Werkzeug erforderlich
  • Schnelles Wechseln von Rotoren und Anwendungen

Rotor-Identifikation:

  • Sofortige Identifizierung eines Rotors
  • Die Rotorspezifikationen werden automatisch in die Zentrifugenparameter übernommen.
  • Kürzere Rüstzeiten, verbesserte Sicherheit

Komfortgriff:

  • Einfacheres und sichereres Heben und Tragen von Rotoren über die leichtgewichtige Ausführung hinaus
Specifications
WinkelHorizontal
BeschreibungBIOFlex HC Ausschwingrotor
Zur Verwendung mit (Geräte)Sorvall LYNX 6000 und 4000 Superspeed-Zentrifugen
K-Faktor5.522
Max. Röhrchendurchmesser126 mm
Max. Schlauchlänge140 mm
Nettogewicht11,8 lb. (5,35 kg) Rotorkreuz; 22,5 lb. (10,2 kg) Kreuz mit Bechern
Radius (metrisch)209 mm
Min. Radius (metrisch)108 mm
BiocontainmentJa
Fassungsvermögen4 x 1000 ml
MaterialRotorkörper aus Edelstahl, Becher aus Aluminium
Max. RZB7.068 x g
Max. Geschwindigkeit5.500 U/min
TypAusschwingrotor
Unit SizeEach

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

How long will the delivery take?

It is location dependent. Delivery times typically range from 2-8 weeks depending on product availability, customization requirements, and your location. Contact your sales representative for current lead times.

What is the warranty on Fiberlite rotors and metal rotors used with LYNX centrifuges?

Metal rotors 10 years, Fiberlite carbon fiber rotors 15 years

Where can I find chemical resistance information for the rotors and accessories?

Chemical resistance charts are included in the user manual and additional information is available through technical support.

How can I know what tubes can be used in my LYNX rotors?

The rotor guide of LYNX centrifuges is available on the product page under #documents