Adaptadores de cestillos redondos BIOLiner™
Thermo Scientific™

Adaptadores de cestillos redondos BIOLiner™

Combine estos adaptadores de cestillo para rotor con el cestillo de rotor BIOLiner para obtener un sistema completo.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad
75003692Frasco de 750 mL con base plana con adaptadores redondos
750036715/7 ml
7500367210 mL
75003673Tubo cónico de 15 mL
7500367440 × 50 ml
75003675Frascos Nalgene Oak Ridge de 250 mL
75003691Frascos cónicos Corning de 250 mL
Número de catálogo 75003692
Precio (MXN)
-
Capacidad:
Frasco de 750 mL con base plana con adaptadores redondos

Combine los adaptadores de cestillos redondos Thermo Scientific™ BIOLiner™ con los cestillos de rotor BIOLiner para obtener un sistema completo.

Información para pedidos:

Se ofrecen adaptadores individuales y packs de frasco/adaptador.

  • Rango de capacidad: de 3 l a 980 ml
  • Dimensiones máximas del tubo (DE x L): 98 x 124 mm

Incluye:

75-003-692 incluye frasco de fondo plano de 750 ml con todos los adaptadores redondos para el cestillo TX-750 redondo y cuatro adaptadores de frasco cónico Corning™ de 500 ml.

Especificaciones
Para utilizar con (equipo)TX-750 Round Buckets
N.° por paquete4
Tipo de tubo750 mL Flat Bottom Bottle
CapacidadFrasco de 750 mL con base plana con adaptadores redondos
TipoRotor Bucket Adapter
Unit SizeEach