Especificaciones
Certificaciones/conformidadIEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; listado por UL/con marcado CE/conforme a IVD/biocontención certificada por Public Health England, Porton Down (Reino Unido)
Tipo de controladorMicroprocesador
DescripciónCentrífuga pequeña de sobremesa Sorvall ST 8R
Dimensiones (Al x An x F)12.6 x 18.1 x 26.4 in. (32 x 46 x 67 cm)
Sistema de accionamientoDirect Brushless Induction
Requisitos eléctricos120 V 60 Hz
Frecuencia60 Hz
Altura exterior (imperial)12,6 in
Altura con la tapa exterior abierta (imperial)27,5 in
Altura exterior (métrico)32 cm
Altura con la tapa exterior abierta (métrico)70 cm
IncluyeST 8 Centrifuge. (Rotors and buckets are sold separately.)
Longitud (imperial) exterior26,4 in
Longitud (métrico) exterior67 cm
Peso neto156 lb. (71 kg)
Nivel de ruido<52 dB(A) (with MicroClick 24 x 2 rotor); <56 dB(A) with all rotors
Perfil (aceleración/frenado)2 (estándar y suave)
Memoria para programas3 botones de programa directo, más 96 programas adicionales accesibles mediante carpeta, todos con denominación alfanumérica del programa
RotorTX-150
Rotor incluidoNo
Tiempo de actividad99 h 59 min, continuo
Características de seguridadAuto-Lock rotor exchange system, SMARTSpin imbalance detection system, certified ClickSeal biocontainment lids
Intervalo de temperatura (métrico)De -10 °C a +40 °C
Tensión120 V
Vataje750 w
Anchura exterior (imperial)18,1 in
Anchura exterior (métrico)46 cm
Capacidad4 x 145 mL (TX-150), 6 x 50 mL (HIGHConic III)
RCF máx.3,260 x g (TX-150 Rotor); 30,279 x g (MicroClick 24 x 2 Rotor)
Vel. máx4,500 rpm (TX-150 rotor), 17,850 rpm (MicroClick 24 x 2 rotor)
Línea de productosSorvall
RefrigeradoSí
Unit SizeEach