Especificaciones
Certificaciones/conformidadEN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15
Tipo de controladorMicroprocesador
Dimensiones (Al x An x F)36,2 x 56,6 x 69 cm / 14,3 x 22,3 x 27,2 in.
Tipo de pantallaInterfaz de pantalla táctil a todo color
Sistema de accionamientoInducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo
Requisitos eléctricos220/240 V
Frecuencia50/60Hz
Características ecológicasTecnología GreenCool, modo ecológico, funciones de programación, opciones de rotor más ecológicas
Altura con la tapa exterior abierta (imperial)53,1 in
Altura con la tapa exterior abierta (métrico)135 cm
Uso en laboratorio/sala limpiaClase ISO 8 según DIN EN ISO 14644-1
MaterialParte delantera, superior, laterales: Plástico PC-ABS pintado con laca 2K a base de PUR; carcasa metálica: acero laminado en frío conpintura en polvo; recipiente de la centrífuga: acero inoxidable; centrífuga de suelo: ruedas bloqueables
ModeloCentrífuga X4FR
Peso neto155 kg / 341.8 lb.
Nivel de ruido<54 dB(A)
Tipo de productoUso general
Perfil (aceleración/frenado)Opciones de 9 velocidades de aceleración y 10 de desaceleración
Memoria para programasHasta 100 programas, incluida programación de varios pasos a través de pantalla táctil; Incluye opciones de pulso personalizables
Rotor18 opciones de rotor disponibles, seleccione el rotor por separado
Rotor incluidoNo
Tiempo de actividadMáx. 99 h, 59 min, 59 s; también con pulso continuo y personalizable
EstándaresISO 14971, ISO 13485, ISO 9001, listado por la FDA, dispositivo clase 1
Ventilado/aNo
Tensión230 V
GarantíaLimitada de 5 años
Capacidad4 tubos de recogida de sangre de 1000 ml, 196 tubos de recogida de sangre de 5/7 ml, 96 tubos cónicos de 15 ml, 40 tubos cónicos de 50 ml, 4 x 6 microplacas con rotor TX-1000
RCF máx.25 830 xg de ángulo fijo (con rotor Microlitro 30 x 2ml); 7197 xg con oscilación hacia fuera (con rotor H-Flex HS4)
Vel. máx15.200 rpm (F21-48 x 2, Microliter 48 x 2 o Microliter 30 x 2 rotores)
RefrigeradoSí
Unit SizeEach