Especificaciones
Certificaciones/conformidadUL, CE, RoHS, CSA, IVD, FDA clase 1
Tipo de controladorMicroprocesador
DescripciónCentrífuga Medifuge
Dimensiones (Al x An x F)24 x 32,5 x 45 cm (9,5 x 12,8 x 17,7 pulg)
Tipo de pantallaLED grande y brillante
Sistema de accionamientoMotor de inducción
Requisitos eléctricos220/230 V/50/60 Hz
Frecuencia50/60 Hz
Altura exterior (imperial)94,3 in
Altura con la tapa exterior abierta (imperial)200,4 in
Altura exterior (métrico)240 mm
Altura con la tapa exterior abierta (métrico)510 mm
IncluyeCuerpo de rotor DualSpin, cestillos de ángulo fijo (set de 8), cestillos basculantes (set de 8), espaciadores verdes/cortos (set de 8), espaciadores amarillos/largos (set de 8)
Longitud (imperial) exterior176,8 in
Longitud (métrico) exterior450 mm
Peso neto34,1 lb (15,5 kg)
Nivel de ruido< 56 dB(A) (cestillo basculante)
Perfil (aceleración/frenado)1 de aceleración (estándar)/3 de desaceleración (estándar, suave, freno no accionado)
Memoria para programasSí, memoria de 4 programas
Tiempo de actividadDe 1 a 99 minutos, en incrementos de 1 minuto; HOLD
Características de seguridadBloqueo de tapa, anillo revestido de acero, puerto de visualización para calibración de velocidad y liberación de emergencia de la tapa
Intervalo de temperatura (métrico)2°C a 40°C
Tensión220/230 V
Vataje130 w
Anchura exterior (imperial)127,7 in
Anchura exterior (métrico)325 mm
Capacidad8 x 15 ml (ángulo fijo); 8 x 10 ml (cestillo basculante)
RCF máx.3114 x g (ángulo fijo); 3490 x g (cestillo basculante)
Vel. máx4900 rpm
Línea de productosMedifuge
RefrigeradoNo
Unit SizeEach