Serie de centrífugas Megafuge ST4F Plus
Thermo Scientific™

Serie de centrífugas Megafuge ST4F Plus

Interfaz de usuario estándar de diseño ergonómico y alto contraste con posibilidad de almacenar hasta 6 programas con un simple botón para aplicaciones rutinarias.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTensiónModeloRefrigerado
75009961208/240 VCertificado IVDNo
75009946120 VCertificado IVDSí
75009947208/240 VSolo para uso generalNo
75009948220/240 VSolo para uso generalSí
75009960120 VCertificado IVDNo
75009962220/240 VCertificado IVDSí
Número de catálogo 75009961
Precio (MXN)
-
Tensión:
208/240 V
Modelo:
Certificado IVD
Refrigerado:
No
Interfaz de usuario estándar de diseño ergonómico y alto contraste con posibilidad de almacenar hasta 6 programas con un simple botón para aplicaciones rutinarias. Con capacidad para hasta 4 l, incluidos 196 tubos para recogida de muestras de sangre de 5/7 ml y 40 tubos cónicos de 50 ml, el autobloqueo permite intercambiar los rotores de forma rápida; dispone de 11 rotores entre los que elegir. La unidad de suelo ahorra espacio en el laboratorio.

Tecnología Thermo Scientific SMARTSpin:

  • Sistema de bloqueo de seguridad que permite instalar e intercambiar rotores con solo pulsar un botón
  • El sistema permite ahorrar tiempo al cambiar de una aplicación a otra
  • Fácil acceso a la cámara del rotor para agilizar la limpieza y conseguir un entorno de trabajo más saludable y una vida útil de la unidad más prolongada
Especificaciones
Certificaciones/conformidadEN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15
Tipo de controladorMicroprocesador
Dimensiones (Al x An x F)32.8 x 22.3 x 27.2 in. (83.5 x 56.6 x 69 cm)
Tipo de pantallaLCD de alto contraste, botón pulsador
Sistema de accionamientoDirect, Brushless Induction Low Profile
IncluyeEl rotor debe adquirirse por separado
MemoriaAlmacena hasta 6 programas
ModeloCertificado IVD
Tipo de productoCentrífuga de uso general
Perfil (aceleración/frenado)9 Accel/10 Braking
Memoria para programasHasta 100 programas mediante botón pulsador e interfaz LCD de alto contraste
CantidadEach
Rotor incluidoNo
Características de seguridadDetección de desequilibrio SMARTSpin, sistema antipinzamiento, a prueba de choques
Ventilado/aSí
Tensión208/240 V
Capacidad4 x 1000 ml con rotor TX-1000
RCF máx.25 830 x g (rotor Microliter 30 x 2)
Vel. máx15 200 rpm (rotor Microliter 30 x 2)
RefrigeradoNo
Unit SizeEach