Search
Search

| Katalognummer | Gekühlt | Produktlinie | Elektrische Anforderungen |
|---|---|---|---|
| 75009984 | Ja | IVD-zertifiziert | 120 V |
| 75009024 | Ja | IVD-zertifiziert | 220 V |
| 75009025 | Ja | Nur für den allgemeinen Gebrauch | 220 V |
| 75009954 | Nein | Nur für den allgemeinen Gebrauch | 100 V |
| 75009956 | No | Nur für den allgemeinen Gebrauch | 208/240 V |
| 75009957 | Ja | Nur für den allgemeinen Gebrauch | 100 V |
| 75009959 | Ja | Nur für den allgemeinen Gebrauch | 220/240 V |
| 75009980 | Nein | IVD-zertifiziert | 100 V |
| 75009981 | Nein | IVD-zertifiziert | 120 V |
| 75009982 | No | IVD-zertifiziert | 208/240 V |
| 75009983 | Ja | IVD-zertifiziert | 100 V |
| 75009985 | Ja | IVD-zertifiziert | 220/240 V |
The ST4F/ST4FR Plus series floor standing centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display. This high-capacity and versatile unit offers consistent performance and is ideal for routine applications. Quickly and securely swap between 13 unique rotor options with the tool-less Auto-Lock rotor exchange. This compact floor standing unit is on casters and can easily be moved for cleaning or storage.
Anwenderfreundlich:
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem:
Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie:
Platzsparende Bauweise:
Energieeffizient: