Ángulo fijo de 6 posiciones Highconic™ Adaptadores de rotor

Ángulo fijo de 6 posiciones Highconic™ Adaptadores de rotor

Utilice estos adaptadores para rotores para conectar con tubos para centrífuga de fondo redondo o cónico y microtubos de hasta 50 ml.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de tubo
76002906Tubo de 16 ml
75003102Cónicos
75003103Falcon cónico
Número de catálogo 76002906
Precio (MXN)
-
Tipo de tubo:
Tubo de 16 ml

Utilice estos ángulos fijos de 6 posiciones Highconic™ Adaptadores de rotor para conectar con tubos de centrífuga de hasta 50 ml. Los adaptadores se adaptan a tubos y microtubos de fondo redondo o cónico y funcionan con HiGhConic™ Rotores de ángulo fijo.

  • Los adaptadores aceptan tubos y microtubos con fondo redondo o cónico.
  • Los adaptadores de rotor funcionan con HiGhConic™ Rotores de ángulo fijo
  • Se adapta a tamaños de tubo de hasta 50 ml
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Rotor de ángulo fijo Highconic ™
Tipo de tuboTubo de 16 ml
Capacidad1 x 16 mL
TipoAdaptador de rotor
Unit SizeEach