Rotor vertical StepSaver™ ™ 65V13
Thermo Scientific™

Rotor vertical StepSaver™ ™ 65V13

Acelere el procesamiento y minimice la pérdida de muestras con el rotor vertical de titanio Thermo Scientific™ StepSaver™ 65V13.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidadDescripción
792438 x 13,5 mLRotor vertical de titanio Stepsaver 65V13
792858 x 13,5 mLRotor vertical de titanio Stepsaver 65V13; conjunto de cartuchos de sellado rápido
792908 x 6 mLRotor vertical de titanio Stepsaver 65V13
Número de catálogo 79243
Precio (MXN)
-
Capacidad:
8 x 13,5 mL
Descripción:
Rotor vertical de titanio Stepsaver 65V13

Acelere el procesamiento y minimice la pérdida de muestras con el rotor vertical de titanio Thermo Scientific™ StepSaver™ 65V13.

  • Rotor de titanio vertical
  • Capacidad: Disponible en 13,5 ml, 6 ml y 13,5 ml Quick-Seal
  • Velocidad/RCF máximas: 65,000 rpm/400,671 x g (13,5 ml) 393.120 x g (6 ml)
  • Factor K: 12,9 (13,5 ml), 10,3 (6 ml)
  • Ángulo: 0°
Especificaciones
Ángulo0°
Promedio RCF361.972 x g
DescripciónRotor vertical de titanio Stepsaver 65V13
Para utilizar con (equipo)Ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
Factor K12,9
Diámetro máx. del tubo16 mm
Longitud máx. del tubo93 mm
RCF mín.323.274 x g
Peso neto21,4 lb (9,7 kg)
Radio (métrico)84,9 mm
Radio mín. (métrico)68,5 mm
Capacidad8 x 13,5 mL
MaterialTitanio
RCF máx.400.671 x g
Vel. máx65.000 rpm
TipoRotor vertical
Unit SizeEach