Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm.
Thermo Scientific™

Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 8 mm.

Los tapones superiores para encapsular de 8 mm proporcionan un cierre estanco, tienen bocas de 4 mm y están disponibles con septos de distintos materiales con y sin revestimientos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColorSeptoMaterialTipo de producto
8-ACB-ST144
también denominado 8-AC(B)-ST144
Azul, RojoSilicona azul/PTFE rojoPolitetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, AluminioPara capsular
C4008-1APlata, Transparente, RojoPTFE transparente/caucho rojoPolitetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, AluminioPara capsular
C4008-2APlata, Rojo, BlancoPTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojoPolitetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, AluminioPara capsular
C4008-4APlata, Rojo, BlancoPTFE rojo/silicona blancaPolitetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, AluminioPara capsular
8-PEC1TransparentePolietileno moldeado integralPolietilenoA presión
8-AC6B
también denominado 8-AC6(B)
Azul, Rojo, TransparenteCaucho natural rojo/PTFE transparentePolitetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, AluminioPara capsular
8-AC6R
también denominado 8-AC6(R)
Rojo, TransparenteCaucho natural rojo/PTFE transparentePolitetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, AluminioPara capsular
Número de catálogo 8-ACB-ST144
también denominado 8-AC(B)-ST144
Precio (CLP)
-
Color:
Azul, Rojo
Septo:
Silicona azul/PTFE rojo
Material:
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio
Tipo de producto:
Para capsular
Estos tapones superiores para encapsular de 8 mm incluyen prácticos tapones y septos previamente montados. Proporcionan un cierre estanco seguro y reducen la contaminación por manipulación. Los tapones superiores para encapsular de 8 mm tienen bocas de 4 mm y están disponibles con septos de distintos materiales con y sin revestimientos para adaptarse a sus necesidades de cromatografía. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Disponibles en variedad de colores y tipos de septo.
  • Las cápsulas de aluminio se deben ajustar con un encapsulador.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Tamaño del tapón8 mm
DescripciónTapón para encapsular de 8mm, orificio de 4mm
Para utilizar con (equipo)Viales para encapsular de 8 mm
Tipo de productoPara capsular
SeptoSilicona azul/PTFE rojo
Grosor (métrico)1,4 mm
ColorAzul, Rojo
MaterialPolitetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio
Cantidad500
Unit Size-