Product Image
Thermo Scientific™

Conjuntos de bucle de muestras para muestras acuosas

Los conjuntos de bucle de muestras, diseñados específicamente para muestras acuosas, están disponibles en diferentes volúmenes para adaptarse a sus requisitos de análisis.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoDiámetro interior (métrico)Volumen (métrico)
842347004053Bucle de muestras acuosas2 mm5,0 mL
842347004048Bucle de muestras acuosas2 mm1,0 mL
842347004051Bucle de muestras acuosas2 mm3,0 mL
842347004050Bucle de muestras acuosas2 mm2,0 mL
842347004047Bucle de muestras acuosas2 mm0,7 mL
842347004049Bucle de muestras acuosas2 mm1,5 mL
842347004052Bucle de muestras acuosas2 mm4,0 mL
Número de catálogo 842347004053
Precio (MXN)
-
Tipo:
Bucle de muestras acuosas
Diámetro interior (métrico):
2 mm
Volumen (métrico):
5,0 mL
Personalice sus consumibles para que coincidan con la matriz de muestra elegida con precisión para maximizar la eficiencia y la precisión. Estos conjuntos de bucles de muestra Thermo Scientific™ para muestras acuosas están disponibles en diferentes volúmenes para adaptarse a sus requisitos de análisis.
Elija consumibles personalizados que se adapten a su análisis

 

Conjunto de bucle de muestras acuosas de 2 mm de diámetro interno, 0,7 mL

Conjunto de bucle de muestras acuosas de 2 mm de diámetro interno, 1,0mL

Conjunto de bucle de muestras acuosas de 2 mm de diámetro interno, 1,5mL

Conjunto de bucle de muestras acuosas de 2 mm de diámetro interno, 2,0mL

Conjunto de bucle de muestras acuosas de 2 mm de diámetro interno, 3,0mL

Conjunto de bucle de muestras acuosas de 2 mm de diámetro interno, 4,0mL

Conjunto de bucle de muestras acuosas de 2 mm de diámetro interno, 5,0mL

Especificaciones
Diámetro interior (métrico)2 mm
Volumen (métrico)5,0 mL
Para utilizar con (equipo)Espectrómetros de masas
TipoBucle de muestras acuosas
Unit SizeEach