Search
Search

| Katalognummer | No. of Places | Röhrchengröße |
|---|---|---|
| 88880140 | 12 | Röhrchen mit 20 mm Durchmesser |
| 88880129 | 48 | 0.5ml-Mikroröhrchen |
| 88880130 | 30 | 1.5ml-Mikroröhrchen |
| 88880131 | 15 | 15 ml-Zentrifugenröhrchen |
| 88880132 | 6 | 50 ml-Zentrifugenröhrchen (klein) |
| 88880133 | 6 | 50 ml-Zentrifugenröhrchen (groß) |
| 88880134 | 35 | Röhrchen mit 10 mm Durchmesser |
| 88880135 | 24 | Röhrchen mit 12 mm Durchmesser |
| 88880136 | 24 | Röhrchen mit 13 mm Durchmesser |
| 88880137 | 20 | Röhrchen mit 15 mm Durchmesser |
| 88880138 | 16 | Röhrchen mit 16 mm Durchmesser |
| 88880139 | 12 | Röhrchen mit 18 mm Durchmesser |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.