Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
El producto real puede variar
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg
Thermo Scientific™

Gradilla de acceso lateral para congeladores de las series Forma™ 900, 7000 y TSE/TSD, para 17.3 y 23 pies cúbicos, con capacidad para 22 gradillas de 2 pulg

Maximice el espacio de almacenamiento del ultracongelador con estas gradillas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoAdmitePosicionesTipo de productoPara utilizar con (equipo)
920097Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12/gradilla)12 cajas/gradillaGradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizanteCongeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
830012Artículos de congelador generales5Gradillas especiales - Gradillas de múltiples cajonesCongeladores verticales de 0,4, 0,5 y 0,65 metros cúbicos (13, 17,3 y 23 pies cúbicos)
830030Artículos de congelador generales5Gradillas de especialidades - Contenedor con 8 compartimentosCongeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)
920015por caja15 cajas/gradillaRack de acceso lateral (ajustable)Congeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)
920018por caja20 cajas/gradillaRack de acceso lateral (ajustable)Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
920022por caja22 cajas/gradillaRack de acceso lateral (ajustable)Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
920094por caja5Gradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizanteCongeladores verticales con capacidad de 368,11 l (13 pies cúbicos)
920096por caja5Gradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizanteCongeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
1950518por caja20 cajas/gradillaRack de acceso lateralCajas de 5,08 cm (2 pulg)
1950519por caja15 cajas/gradillaRack de acceso lateral (ajustable)Cajas de 5,08 cm (3 pulg)
1950522Microplacas77 placas/gradillaRack de acceso lateralmicroplacas estándar
398328por caja15 cajas/gradillaRack de cajones deslizantesCajas de 5,08 cm (3 pulg)
820030Microplacas30Gradilla para congeladorUltracongeladores verticales Forma
Número de catálogo 920097
Precio (CLP)
-
Admite:
Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12/gradilla)
Posiciones:
12 cajas/gradilla
Tipo de producto:
Gradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizante
Para utilizar con (equipo):
Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)

Maximice el espacio de almacenamiento del ultracongelador con estas gradillas Thermo Scientific™ para congeladores Forma™ series 900, 7000 y de la serie TSE/TSD. Se incluyen gradillas de cajón deslizante, gradillas con cajas de acceso lateral ajustables y gradillas de microplacas en formatos estándar o de pocillos profundos.

  • With sliding drawer racks
  • Adjustable side access box racks
  • Microplate racks in standard or deepwell formats
  • Warranty varies by country, please contact us for details
Especificaciones
Fondo (imperial)22,0 in
Fondo (métrico)55,9 cm
Para utilizar con (equipo)Congeladores verticales con capacidad de 489,9 y 651,3 l (17,3 y 23 pies cúbicos)
Altura (imperial)11,9 in
Altura (métrico)30,2 cm
Estantes3 niveles
Anchura (imperial)5,5 in
Anchura (métrico)14,0 cm
Esterilizables en autoclaveAutoclavable
ColorPlata
AdmiteCajas de 7,62 cm (3 pulg.) (12/gradilla)
MaterialStainless Steel
Posiciones12 cajas/gradilla
Tipo de productoGradillas de cajas de 5,08 cm (2 pulg), gradilla con cajón deslizante
FormaCuadrada
ApilablesYes
EsterilidadNon-sterile
Unit SizeEach