Puntas de pipeta con filtro Finntip™ Flex
Puntas de pipeta con filtro Finntip™ Flex
Puntas de pipeta con filtro Finntip™ Flex
Puntas de pipeta con filtro Finntip™ Flex
Puntas de pipeta con filtro Finntip™ Flex
Thermo Scientific™

Puntas de pipeta con filtro Finntip™ Flex

Reduzca al mínimo el riesgo de contaminación cruzada. Estas puntas combinan la ergonomía de una punta de pipeta estándar y la seguridad y de una punta con filtro.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)
9405697010 mL
9405698010 μL
9405651030 μL
94056520100 μl
94056380200 μL
94056580300 μl
940567101000 μL
940568101200 μL
Número de catálogo 94056970
Precio (EUR)
56,60
Case of 50
Volumen (métrico):
10 mL
Precio (EUR)
56,60
Case of 50

Minimice el riesgo de contaminación cruzada con las puntas de pipeta con filtro Thermo Scientific™ Finntip™ Flex, que combinan la ergonomía de una punta de pipeta Finntip Flex estándar y la seguridad de una punta con filtro. Se ofrecen estériles y libres de ADN, ADNasa y ARNasa. Ideales para PCR y pipeteo de muestras radioactivas e infecciosas. Los filtros, hechos de una matriz de polietileno inerte y no sellada, son eficaces a la hora de eliminar la contaminación cruzada de líquidos y aerosoles entre la pipeta y la punta.

Información sobre pedidos:

Se suministran en gradillas de puntas esterilizadas y selladas al vacío.

Recomendado para:

Su uso en aplicaciones sensibles, como PCR y pipeteo de muestras radioactivas e infecciosas.

Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
DescripciónFinntip Flex Filtro 10 mL Ext., estéril
Longitud (métrico)26,7 cm
Duración de almacenamientoRecommended shelf life for Finntip pipette tips is five years
Esterilizables en autoclaveFinntip pipette tips and racks can be autoclaved for 121 degrees Celsius for 20 minutes
Código de colorRojo
filtradas porCon filtro
Fit for PurposeCertificado de calidad
Para utilizar con (equipo)Thermo Scientific Finnpipette
Línea de productosFinnTip™ Flex
EsterilidadEstéril
Volumen (métrico)10 mL
Unit SizeCase of 50

Preguntas frecuentes

Can I autoclave Finntip Flex Filtered Pipette Tips and the rack they come in?

No, the Finntip Flex Filtered Pipette Tips cannot be autoclaved. However, the empty racks can be autoclaved. We recommend using the following autoclave conditions for PolyPropylene material: 121 degrees C, 1 bar for 20 minutes.