Puntas de pipeta Finntip™ Flex™
Puntas de pipeta Finntip™ Flex™
Puntas de pipeta Finntip™ Flex™
Thermo Scientific™

Puntas de pipeta Finntip™ Flex™

Las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Finntip™ Flex™ reducen la cantidad de fuerza necesaria para acoplar y expulsar las puntas, lo que reduce de manera significativa el riesgo de sufrir lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI). Garantice un mejor sellado con el módulo del pipeteador para una mayor exactitud y precisión.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)Código de colorEnvaseFit for Purpose
94060517300 μlNaranja1920 puntasCertificado de calidad
9406012010 μLRosa1000/BolsaCertificado de calidad
9406010010 μLRosa10 x 96/rackCertificado de calidad
94060310200 μLAmarillo960 puntasCertificado de calidad
9406010310 μLRosa10 x 96/rackEstéril y listo para PCR
94060313200 μLAmarillo960 puntasEstéril y listo para PCR
9406011710 μLRosa20 x 96 puntasCertificado de calidad
94060317200 μLAmarillo1920 puntasCertificado de calidad
94060320200 μLAmarillo1000/BolsaCertificado de calidad
94060510300 μlNaranja960 puntasCertificado de calidad
94060513300 μlNaranja960 puntasEstéril y listo para PCR
94060520300 μlNaranja1000/BolsaCertificado de calidad
940607101000 μLAzul960 puntasCertificado de calidad
940607131000 μLAzul960 puntasEstériles y preparados para PCR
940607171000 μLAzul1536 puntasCertificado de calidad
940607201000 μLAzul1000/BolsaCertificado de calidad
940608101200 μLTurquesa960 puntasCertificado de calidad
940608131200 μLTurquesa960 puntasEstériles y preparados para PCR
940608171200 μLTurquesa1536 puntasCertificado de calidad
940608201200 μLTurquesa1000/BolsaCertificado de calidad
Número de catálogo 94060517
Precio (CLP)
-
Volumen (métrico):
300 μl
Código de color:
Naranja
Envase:
1920 puntas
Fit for Purpose:
Certificado de calidad

Las puntas de pipeta Finntip™ Flex™ están diseñadas para ajustarse a las pipetas Finnpipette™ F1, F2 y Novus.Permiten pipetear con precisión y exactitud, con una baja retención de líquidos.La compatibilidad entre la punta y la pipeta se indica con códigos de color.Estas puntas Flex™ tienen un diseño ergonómico que reduce el riesgo de RSI y utilizan menos plástico.

Ventajas

  • Excelentes para pipeteo monocanal y multicanal
  • Disponibles en seis intervalos de volumen: 0.2-10 μl, 1-200 μl, 5-300 μl, 100-1000 μl, 50-1200 μl y 10 ml
  • Las puntas estériles se comercializan en gradillas de 10 × 96 esterilizadas y selladas al vacío y certificadas como material libre de ADN, DNasa, RNasa y endotoxinas.
  • Ahorra espacio con los rellenos

Punta más suave

  • La suavidad de la punta reduce la cantidad de fuerza necesaria para acoplar y expulsar las puntas, lo que reduce de manera significativa el riesgo de sufrir lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI).
  • También asegura un mejor sellado con el módulo de pipeteador para una mayor exactitud y precisión.
Especificaciones
DescripciónFinntip Flex 300, sin filtro, no estéril, a granel
Longitud (imperial)2,42 in
Longitud (métrico)6,15 cm
ModeloFinntip Flex 300
Envase1920 puntas
ColorNaranja
Código de colorNaranja
filtradas porSin filtro
Fit for PurposeCertificado de calidad
Para utilizar con (equipo)Thermo Scientific Finnpipette
FormatoRecarga
Línea de productosFinnTip™ Flex
EsterilidadNo estéril
Volumen (métrico)300 μl
Unit SizeCase of 1920